Menu
Chaussures de sécurité de Haix

Produits Haix

Chaussures de sécurité et bottes de travail innovantes et de haute qualité « made in Europe » du fabricant renommé HAIX

Au guide En savoir plus
Filtrer les produits dans Produits Haix
Affichage de 1-7 sur 7 éléments.
dans Produits Haix
à la vue en listeà la vue en tuile
Chaussure basse S1 ESD CONNEXIS® Safety T low | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 ESD CONNEXIS® Safety T low

Haix | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail exempte de métal, au design sportif et hydrofuge, conçue pour l'utilisation en intérieur, mélange de microfibre/textile avec doublure particulièrement respirante, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 SI HRO HI CI SRC. Cette chaussure comporte une bande auto-...

Chaussure basse S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low

Haix | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail légère et robuste conçue à partir d'un mélange de microfibre/textile avec un tissu en maille perméable à l'air et une coque de protection des orteils en composite ultraléger HAIX® de forme anatomique, ainsi qu'une protection antiperforation sans métal, confor...

Chaussure basse S3 BLACK EAGLE® Safety 53 low | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 BLACK EAGLE® Safety 53 low

Haix | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail légère et robuste en cuir velours hydrophobe et respirant. Équipée d'une doublure intérieure imperméable et respirante en GORE-TEX®, d'une semelle antiperforation sans métal ainsi que d'une coque de protection des orteils en matière plastique, conforme à la n...

Chaussure montante S3 BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid

Haix | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail légère et robuste conçue à partir d'un mélange de microfibre/textile avec une doublure intérieure imperméable et respirante en GORE-TEX®, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

Chaussure montante S3 BLACK EAGLE® Safety 53 mid | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 BLACK EAGLE® Safety 53 mid

Haix | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de travail légère et robuste en cuir velours hydrophobe et respirant. Avec une doublure en GORE-TEX® imperméable et respirante, une semelle antiperforation sans métal ainsi qu'une coque de protection des orteils en matière plastique, conforme à la norme EN ISO

Chaussure montante de protection anticoupures Trekker Mountain 2.0 S3 | Chaussures pour applications spéciales
consulté
Acheté
Chaussure montante de protection anticoupures Trekker Mountain 2.0 S3

Haix | Chaussures pour applications spéciales

Chaussure montante de protection anticoupure étanche et respirante offrant un confort thermorégulateur optimal en toutes saisons et répondant aux exigences les plus élevées, conforme aux normes EN 17249, classe 1 (20 m/s) et EN 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

Semelle intérieure PerfectFIT Safety | Chaussettes, Accessoires pour chaussures
consulté
Acheté
Semelle intérieure PerfectFIT Safety

Haix | Chaussettes, Accessoires pour chaussures

Semelle intérieure fonctionnelle en polyester. Confortable, sûre et respirante. Disponible en trois épaisseurs différentes.

Affichage de 1-7 sur 7 éléments.

HAIX chaussures de sécurité, bottes de travail et chaussures professionnelles de qualité supérieure

Les chaussures de sécurité haut de gamme de HAIX sont parfaitement adaptées aux exigences élevées de l'industrie, de la construction et de l'artisanat.

Avec l'ambition de produire les meilleures chaussures de travail au monde, la marque de chaussures de sécurité fabrique des chaussures et des bottes de la plus haute qualité et offre un chaussant optimal et une longue durée de vie. Grâce à une innovation constante et à un laboratoire de contrôle et de test interne, HAIX apporte constamment des améliorations sur le marché, afin que vous soyez protégé et soutenu de manière optimale dans votre travail.

En un coup d'oeil
    chaussure de travail HAIX
    Les chaussures de travail HAIX ne protègent pas seulement de manière optimale, elles sont aussi confortables que des chaussures de sport.

    Des pieds sains grâce à des chaussures adaptées

    Les bonnes chaussures de sécurité contribuent de manière importante à une capacité de mouvement et de performance durable - surtout si l'on reste debout ou si l'on marche toute la journée comme dans le bâtiment ou l'industrie. Le pied et la chaussure doivent former une unité fonctionnelle, la chaussure ayant pour mission de protéger le pied et, le cas échéant, de le soutenir, mais ne devant jamais influencer les propriétés biochimiques du pied.

    Il s'agit de fonctions, d'ajustement et de sécurité. En d'autres termes, il s'agit principalement d'une interaction optimale entre la tige, la semelle, les systèmes de soutien et l'utilisation des matériaux. Toutes les chaussures de sécurité HAIX ont été développées en fonction de paramètres anatomiques et orthopédiques et en collaboration avec des clientes, clients et des instituts de recherche.

    Sabine Glassnegg, responsable de la gamme de produits de protection au travail chez Haberkorn, est convaincue de la qualité. Elle recommande la chaussure de sécurité "CONNEXIS® Safety" by HAIX pour travailler sans se fatiguer. La chaussure basse S1 ESD CONNEXIS® Safety T low pour hommes et la chaussure basse pour femmes S1 ESD CONNEXIS® Safety T low permettent de maintenir les performances et sont aussi confortables qu'une chaussure de sport.

    Le nouveau développement de cette chaussure de sécurité se base sur les dernières découvertes de la recherche sur les fascias : un ruban adhésif spécial, qui est serré lors de l'enfilage et qui stimule les fascias dans le pied, traverse la chaussure.

    Les fascias sont les fins tissus conjonctifs qui enveloppent les muscles, les os, les organes et les nerfs. Un manque de stimulation peut entraîner des douleurs dorsales et le corps se fatigue généralement plus vite.


    Les avantages des chaussures de sécurité HAIX

    Pour produire les meilleures chaussures de sécurité, HAIX a développé de nombreuses innovations et veille soigneusement à la haute qualité des matières premières et à une production moderne. Cela se reflète également dans le produit : les bottes de travail et les chaussures de sécurité de HAIX sont confortables, protègent dans le quotidien professionnel et durent longtemps.

    Confort de port grâce à un amorti particulier

    chaussure de travail HAIX

    Dans le système Micro-Soft-Light, l'espace entre la semelle et la chaussure de travail est injecté d'une mousse absorbant les chocs. Entourée par la coque en caoutchouc, elle a un double effet : avec la semelle en caoutchouc, elle protège de l'extérieur contre le feu et la chaleur. A l'intérieur, la mousse garantit un excellent amorti lors de la marche.

    Prévenir les malpositions des pieds et soulager le dos

    Le système Arch-Support soutient la courbure naturelle du métatarse. Les orteils et la plante du pied ont ainsi suffisamment de place et les éventuelles malformations du pied sont ainsi efficacement prévenues. De plus, l'ensemble de l'appareil locomoteur est soulagé. Même si vous portez la chaussure longtemps, vous êtes bien équipé avec les chaussures de sécurité HAIX.

    Protection contre la transpiration des pieds

    Grâce à l'intégration directe de pigments de couleur spéciaux dans le cuir, les chaussures de travail HAIX absorbent 40 % de rayonnement solaire en moins que les chaussures de sécurité traditionnelles. Grâce au système Sun-Reflect, la chaleur est réfléchie et vous transpirez moins vite des pieds. De plus, des canaux spéciaux AIRFLOW à l'intérieur de la chaussure évacuent l'humidité.

    Qualité certifiée

    Le laboratoire de test et de contrôle ultramoderne de HAIX garantit une qualité maximale et constante. Des contrôles de qualité permanents ainsi qu'un grand nombre de procédures de test différentes garantissent une qualité constante des chaussures de sécurité S1 et S3 Haix. 

    Focus sur la qualité des matières premières

    Le cuir est l'élément le plus important des chaussures de sécurité HAIX. Le cuir utilisé provient exclusivement de fournisseurs sélectionnés en Allemagne, qui ont des exigences élevées en matière de qualité. L'élevage respectueux de l'espèce assure la meilleure qualité de cuir et garantit qu'aucune substance nocive pour la santé ne se retrouve dans la chaussure de travail. La qualité élevée des matériaux permet de prolonger la durée de vie des produits HAIX et d'économiser les ressources.

    Production high-tech

    HAIX dispose de la production la plus moderne d'Europe, avec des installations qui dépassent largement les normes légales. Des machines innovantes et une production de semelles unique en Europe font de HAIX un fabricant de chaussures de travail unique en son genre.

    Durabilité au quotidien

    HAIX agit toujours dans le sens de la durabilité. L'utilisation optimale des matériaux et de l'énergie, la minimisation des déchets, l'utilisation de substances peu polluantes ou les installations photovoltaïques utilisées n'en sont que quelques exemples. D'autres preuves de la durabilité de HAIX sont vite trouvées :

    • préservation des ressources, par exemple grâce au photovoltaïque et à l'architecture basse énergie

    • une finition à 99 % sans solvant

    • utilisation efficace des ressources

    • trajets de transport optimisés

    • ISO 14001 (gestion de l'environnement)

    • ISO 9001 (gestion de la qualité)


    Chaussures de sécurité HAIX avec semelles intérieures orthopédiques

    semelles intérieures orthopédiques
    Les semelles intérieures adaptées soutiennent le pied et protègent ainsi l'ensemble de l'appareil locomoteur.

    Les chaussures de sécurité HAIX sont déjà équipées de semelles intérieures fonctionnelles. Ces semelles évitent les odeurs et la transpiration des pieds grâce à un traitement antibactérien et à l'évacuation de l'humidité par des canaux spéciaux AIRFLOW. De plus, elles ont un effet amortissant naturel et stabilisent le pied.

    En cas de malformation à traiter orthopédiquement, il est toutefois indiqué d'utiliser ses propres semelles orthopédiques. Les chaussures de sécurité certifiées HAIX sont donc également disponibles avec une semelle intérieure orthopédique individuelle. Vous éviterez ainsi des dommages consécutifs tels que des douleurs dans le dos, la tête, le genou ou le pied dues à une mauvaise position irréparable du pied. Malgré l'adaptation, les chaussures de travail certifiées conservent leur pleine conformité à la norme.

    Veuillez noter que depuis 2012, il n'est plus autorisé en Autriche et en Allemagne d'utiliser des semelles orthopédiques privées dans les chaussures de travail. La norme ÖNORM Z 1259 définit la procédure de fabrication et d'évaluation de la conformité des modifications orthopédiques apportées aux chaussures de sécurité et professionnelles et s'adresse en premier lieu aux cordonniers orthopédistes (OSM).


    Où sont fabriquées les chaussures HAIX ?

    Toutes les chaussures de sécurité et bottes de travail HAIX sont produites exclusivement à Mainburg en Allemagne et en Croatie dans l'une des installations de production de chaussures les plus modernes du monde. Avec la production « made in Europe », des chaussures fonctionnelles de la plus haute qualité sont ainsi créées.

    Grâce à des lacunes dans les réglementations européennes, les chaussures peuvent être qualifiées de « made in Europe » dès que la tige et la semelle sont assemblées dans un pays membre de l'Union européenne. Cela ne joue aucun rôle si les deux composants ont été fabriqués auparavant dans un pays non européen. Ce n'est pas le cas chez HAIX : ici, les chaussures de sécurité sont produites à 100 % en Europe.

    La marque HAIX fait partie des leaders du marché mondial des chaussures et bottes de sécurité. Au siège de Mainburg, près de Munich, se trouvent les importants départements Research et Development – l'atelier créatif du développement des chaussures. Dans des laboratoires de recherche et d'essai ultramodernes, les spécialistes de la chaussure et les ingénieurs développent les dernières tendances et fonctions. Une partie de la production se trouve également au siège de l'entreprise.

    Haberkorn est convaincu de la qualité et propose donc, en tant que distributeur en Autriche, des chaussures de sécurité et des bottes de travail sélectionnées par HAIX en toute bonne conscience.