Produits H-Plus Haberkorn Quality
Des produits de qualité de marque, à prix avantageux et fabriqués dans l'UE

Des produits de qualité de marque, à prix avantageux et fabriqués dans l'UE
H-Plus Haberkorn Quality | Lunettes de protection
Lunettes de protection ergonomiques et très légères, offrant une protection efficace contre les particules volantes et les chocs.
H-Plus Haberkorn Quality | Lunettes de protection
Lunettes de protection modernes, légères et confortables avec des branches antidérapantes et un pont nasal souple pour un maximum de confort. La protection complète protège de manière fiable contre les particules volantes et les chocs.
H-Plus Haberkorn Quality | Masques contre les poussières fines
Masque coquille confortable contre les particules/poussières fines solides et liquides permettant une respiration facile. La valve d'expiration performante réduit sensiblement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.
H-Plus Haberkorn Quality | Masques contre les poussières fines
Masque contre les poussières fines confortable protégeant contre les particules solides et liquides, qui permet de respirer facilement. La valve d'expiration de haute qualité réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité.
H-Plus Haberkorn Quality | Masques contre les poussières fines
Masque contre les poussières fines confortable, protégeant contre les particules solides et liquides, qui permet de respirer facilement. La valve d'expiration de haute qualité réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité.
H-Plus Haberkorn Quality | Masques contre les poussières fines
Masque contre les poussières fines confortable avec valves d'inspiration et d'expiration contre les particules solides et liquides. Deux filtres supplémentaires équipés de valves d'inspiration permettent une respiration facile et génèrent une atmosphère fraîche et sèche. La valve...
H-Plus Haberkorn Quality | Masques contre les poussières fines
Masque confortable contre les particules solides et liquides/poussières fines, permettant une respiration facile. La valve d'expiration performante réduit sensiblement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.
H-Plus Haberkorn Quality | Masques contre les poussières fines
Masque contre les poussières fines confortable protégeant contre les particules solides et liquides, qui permet de respirer facilement. La valve d'expiration de haute qualité réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité.
H-Plus Haberkorn Quality | Masques contre les poussières fines
Masque contre les poussières fines confortable protégeant contre les particules solides et liquides, qui permet de respirer facilement. La valve d'expiration de haute qualité réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité.
H-Plus Haberkorn Quality | Masques contre les poussières fines
Masque contre les poussières fines confortable avec construction à panneaux et pince nasale ajustable contre les particules solides et liquides, permettant une respiration facile. La valve d'expiration de haute qualité réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité.
H-Plus Haberkorn Quality | Masques contre les poussières fines
Masque contre les poussières fines confortable avec construction à panneaux et pont nasal ajustable contre les particules solides et liquides/poussières fines, permettant une respiration facile. La valve d'expiration de haute qualité réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité...
H-Plus Haberkorn Quality | Gants pour le montage
Gant de travail enduit en mousse de nitrile, en polyamide 100 % recyclé, avec une excellente perception tactile et une excellente mobilité, très bien adapté aux travaux de précision.
H-Plus Haberkorn Quality | Gants pour le montage
Gant de protection avec enduction nitrile flexible pour une excellente sensation tactile.
H-Plus Haberkorn Quality | Gants pour le montage
Gant de travail en tricot fin blanc, excellente perception tactile, ajustement parfait.
H-Plus Haberkorn Quality | Gants pour le montage
Gant de travail en tricot fin gris, excellente perception tactile, ajustement parfait.
H-Plus Haberkorn Quality | Gants pour le montage
Gant de travail en tricot fin, enduction noire, fournissant une excellente perception tactile, ajustement parfait. Non salissant grâce à sa couleur foncée.
H-Plus Haberkorn Quality | Gants pour le montage
Gant de travail enduit de mousse nitrile en polyamide 100 % recyclé, avec une excellente perception tactile et une très bonne mobilité, préhension optimale grâce aux picots en nitrile.
H-Plus Haberkorn Quality | Gants pour le montage
Gant rouge en tricot fin de polyester avec enduction en mousse nitrile noire. Gant universel avec poignet tricoté, excellente sensibilité tactile et bonne mobilité, préhension optimale grâce aux picots antidérapants en nitrile. La couleur rouge assure une bonne visibilité des mai...
H-Plus Haberkorn Quality | Gants de protection contre les coupures
Gant tricoté de fibres spéciales avec revêtement en mousse de nitrile et picots en nitrile. Dos de la main respirant pour un confort de port particulièrement élevé, excellente préhension à sec et en conditions humides, très bonne résistance à l'abrasion.
H-Plus Haberkorn Quality | Gants de protection contre les coupures
Gant de travail avec dos de la main respirant pour un confort de port particulièrement élevé, très bonne mobilité des doigts et résistance à l'abrasion, excellente sensibilité tactile.
La marque propre H-Plus de Haberkorn vous offre un excellent mélange de rapport qualité-prix, de disponibilité et de qualité. Depuis quelques années déjà, des entreprises de renom font confiance à cette alternative de qualité à nos produits de marque. Haberkorn garantit la qualité contrôlée de tous les produits H-Plus.
Pour les chaussures de sécurité, la classe de sécurité ne devrait pas être le seul critère à prendre en compte. Il faut également tenir compte du confort de port, du matériau, de la finition, du confort et du prix. Les chaussures de sécurité H-Plus sont exclusivement produites en Allemagne, au Portugal et en Italie.

Avec environ 530 g par pièce, la série H-Plus ESD Performance est un véritable poids plume. Les chaussures de travail H-Plus ESD Performance peuvent être utilisées pour les applications les plus diverses. Outre leur fonctionnalité, le design impressionnant des chaussures basses et des sandales attire l'attention. La série H-Plus Performance comprend des chaussures basses dans les classes de sécurité S1, S2 et S3 ainsi que des sandales de la classe de sécurité S1.
Lors du développement de toutes les chaussures de sécurité H-Plus, une attention particulière a été accordée à la praticité. Ainsi, un système de fermeture rapide est déjà standard dans la série Performance et permet d'enfiler et d'enlever rapidement les chaussures de sécurité. Grâce à la tige en microvelours sans couture et respirante, la peau ne peut pas se frotter et il n'y a pas d'abrasions désagréables. Un amorti en gel permet de marcher en douceur, ce qui ménage les articulations et les muscles. De plus, un embout de protection en aluminium extrêmement léger est intégré. Des semelles orthopédiques conformes à la norme ÖNORM Z 1259 peuvent être utilisées sur toutes les chaussures H-Plus de la gamme ESD-Performance.
Une caractéristique importante de cette ligne est la semelle de marche antidérapante en PU/TPU avec protection ESD. Avec cette semelle de marche, les exigences de la classe de sécurité antidérapante SRC sont remplies, de plus les chaussures sont conformes à la norme EN ISO 20345:2011. Outre leur compatibilité ESD, les chaussures de sécurité H-Plus Performance sont également "made in Germany". Conclusion : les chaussures H-Plus ESD Performance sont légères, respirantes, souples et très agréables à porter.
Les chaussures de sécurite H-Plus Porto sont dotées d'une doublure en textile mesh respirant. La semelle intérieure peut être remplacée et absorbe l'humidité de manière optimale. Une autre particularité de la H-Plus Porto est la finition robuste et pincée de la tige. Si la semelle est pincée, elle peut être ressemelée, contrairement aux semelles déchaussées. Les chaussures à tige pincée ne sont pas faciles à fabriquer : Tout d'abord, la tige est tirée sur la forme et reliée à la tige de la semelle intérieure. Cela se fait généralement soit avec des clous visibles qui se trouvent dans la chaussure intérieure, soit par collage. La semelle intérieure est généralement en cuir ou en plastique et constitue la base de la chaussure. Lorsque cela tient ensemble, la semelle profilée (semelle de marche) et la semelle intermédiaire (semelle d'amorti) sont montées. Si elles sont bien entretenues, les chaussures emboîtées ont une longue durée de vie et conservent leur forme. Les chaussures de sécurité montées et bien rodées réduisent le risque des ampoules aux pieds. De plus, elles réduisent les coûts et respectent l'environnement, car la chaussure peut être ressemelée.
La protection respiratoire H-Plus a été explicitement conçue pour une résistance respiratoire extrêmement faible et assure ainsi une performance élevée pendant le travail. Les particules/poussières fines, qu'elles soient liquides ou solides, sont filtrées de manière fiable et la valve d'expiration réduit le développement de chaleur et d'humidité.
Sur les modèles de masques antipoussières fines H-Plus Cup et H-Plus Fold, les différents codes couleur indiquent la classe de protection respective du masque : jaune (FFP1), vert (FFP2), rouge (FFP3). Tous les masques de protection respiratoire H-Plus sont fabriqués dans l'UE selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.
Le masque antipoussière H-Plus Cup 8442 dispose d'une valve d'inspiration et d'expiration avec deux filtres supplémentaires. Ceux-ci permettent à la personne sous le masque de respirer facilement. De plus, les valves permettent de rester au frais et au sec.
Nos gants de travail H-Plus protègent vos collaboratrices et collaborateurs au meilleur rapport qualité-prix. Le gant pour le montage H-Plus Flex correspond à la catégorie de protection 2. Il est enduit de mousse nitrile et assure ainsi une excellente sensibilité tactile avec une très bonne dextérité et une préhension optimale grâce aux picots en nitrile.

Le gant de protection contre les coupures H-Plus Impact est un gant de protection contre les coupures sans couture avec finition grip. Il est fabriqué à partir d'une fibre de protection contre les coupures haute performance avec protection contre les chocs sur le dos de la main et des doigts. La paume et le bout des doigts sont enduits de NBR, ce qui assure une excellente résistance à la coupure, un bon confort, une grande flexibilité et une bonne résistance à l'abrasion. Grâce à sa paume rembourrée, ce gant de protection contre les coupures offre une protection optimale contre les chocs et les vibrations. Il dispose en outre de protections sur le dos de la main et d'un pli renforcé au niveau du pouce. Ce gant appartient également à la catégorie de protection 2.