Homme se promenant dans un entrepôt et portant des vêtements de travail Fristadss trägt

Produits Fristads

Des vêtements de travail fonctionnels qui protègent et assurent le confort

Au guide En savoir plus
Filtrer les produits dans Produits Fristads
Affichage de 1-20 sur 41 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Pantalon Icon Two 2019 Luxe | Pantalons de travail
consulté
Acheté
Pantalon Icon Two 2019 Luxe

Fristads | Pantalons de travail

Pantalon de travail durable de « qualité Luxe » avec coupe moderne taille basse et passepoils réfléchissants discret à l'avant et à l'arrière du genou pour une bonne visibilité.

Pantalon pour hommes 2552 STFP SKARUP | Pantalons de travail
consulté
Acheté
Pantalon pour hommes 2552 STFP SKARUP

Fristads | Pantalons de travail

Pantalon de travail confortable et moderne en tissu léger et résistant, permettant une grande liberté de mouvement grâce au stretch à étirement mécanique. Convient aux secteurs des services, de l’industrie ou de la construction.

Pantalon pour hommes 2555 STFP SKARUP | Pantalons de travail
consulté
Acheté
Pantalon pour hommes 2555 STFP SKARUP

Fristads | Pantalons de travail

Pantalon de travail confortable et moderne en tissu léger et résistant, permettant une grande liberté de mouvement grâce au stretch à étirement mécanique. Conçu avec des poches pour genouillères. Convient aux secteurs des services, de l’industrie ou de la construction.

Pantalon de travail en jean stretch 2501 DCS | Pantalons de travail
consulté
Acheté
Pantalon de travail en jean stretch 2501 DCS

Fristads | Pantalons de travail

Pantalon en stretch et CORDURA® façon Denim, avec disposition de poches multifonctions.

Pantalon de travail en stretch 2700 PLW | Pantalons de travail
consulté
Acheté
Pantalon de travail en stretch 2700 PLW

Fristads | Pantalons de travail

Pantalon de travail sportif avec inserts en stretch pour un excellent confort, de nombreuses poches pratiques et des fermetures éclair hydrofuges.

Veste pour hommes 4555 STFP SKARUP | Vestes de travail
consulté
Acheté
Veste pour hommes 4555 STFP SKARUP

Fristads | Vestes de travail

Veste moderne en tissu léger et résistant, permettant une grande liberté de mouvement grâce au stretch à étirement mécanique. Empiècements réfléchissants pour plus de sécurité.

Blouson Green 4930 GWM | Vestes de travail
consulté
Acheté
Blouson Green 4930 GWM

Fristads | Vestes de travail

Blouson confortable fabriquée à partir de matériaux partiellement recyclés, avec stretch mécanique pour une grande liberté de mouvement.

Blouson Icon Two 4857 Luxe | Vestes de travail
consulté
Acheté
Blouson Icon Two 4857 Luxe

Fristads | Vestes de travail

Blouson au look bicolore moderne, avec des surpiqûres contrastées et des passepoils latéraux réfléchissants intégrés pour une bonne visibilité.

Veste de pilote Icon | Vestes de travail
consulté
Acheté
Veste de pilote Icon

Fristads | Vestes de travail

Veste hydrofuge et insensible à la saleté, de plus résistante à l'usure et à la déchirure.

Veste d'hiver Softshell 4060 CFJ SKARUP | Vestes de travail
consulté
Acheté
Veste d'hiver Softshell 4060 CFJ SKARUP

Fristads | Vestes de travail

Veste d'hiver confortable, imperméable et coupe-vent avec doublure en fourrure synthétique, avec renforts aux parties exposées et capuche amovible.

Veste d'hiver pour hommes Airtech® 4058 GTC SKARUP | Vestes de travail
consulté
Acheté
Veste d'hiver pour hommes Airtech® 4058 GTC SKARUP

Fristads | Vestes de travail

Veste d'hiver imperméable, coupe-vent et respirante grâce au matériau Airtech® avec renforcements au niveau des épaules, des manches et de la partie frontale. Capuche amovible.

Veste polaire pour hommes 4003 MFL SKARUP | Vestes de travail
consulté
Acheté
Veste polaire pour hommes 4003 MFL SKARUP

Fristads | Vestes de travail

Veste polaire confortable avec empiècements en stretch sur les côtés, col montant doublé polaire. Convient parfaitement comme deuxième couche de vêtements.

Veste polaire 7451 PRKN | Vestes de travail
consulté
Acheté
Veste polaire 7451 PRKN

Fristads | Vestes de travail

Veste polaire en fibres mélangées avec intérieur molletonné.

Salopette Icon Two 1009 Luxe | Salopettes de travail
consulté
Acheté
Salopette Icon Two 1009 Luxe

Fristads | Salopettes de travail

Salopette de travail résistant de « qualité Luxe », avec des bretelles élastiques et de nombreux détails.

Salopette pour hommes 1555 STFP SKARUP | Salopettes de travail
consulté
Acheté
Salopette pour hommes 1555 STFP SKARUP

Fristads | Salopettes de travail

Pantalon de travail confortable et moderne en tissu léger et résistant, permettant une grande liberté de mouvement grâce au stretch à étirement mécanique. Empiècements réfléchissants pour plus de sécurité. Conçu avec des poches pour genouillères. Convient aux secteurs des service...

Pantalon court de travail en stretch 2702 PLW | Pantalons de travail courts
consulté
Acheté
Pantalon court de travail en stretch 2702 PLW

Fristads | Pantalons de travail courts

Pantalon court de travail sportif avec inserts en stretch pour un excellent confort, de nombreuses poches pratiques et des fermetures éclair hydrofuges.

Short Icon Two 2020 Luxe | Pantalons de travail courts
consulté
Acheté
Short Icon Two 2020 Luxe

Fristads | Pantalons de travail courts

Pantalon de travail durable de « qualité Luxe » à la coupe moderne « taille basse », excellente maintien et durabilité.

Pantalon court pour hommes 2562 STFP SKARUP | Pantalons de travail courts
consulté
Acheté
Pantalon court pour hommes 2562 STFP SKARUP

Fristads | Pantalons de travail courts

Pantalon court de travail confortable et moderne en tissu léger et résistant, permettant une grande liberté de mouvement grâce au stretch à étirement mécanique. Convient aux secteurs des services, de l’industrie ou de la construction.

Gilet Icon Two 5312 Luxe | Gilets de travail
consulté
Acheté
Gilet Icon Two 5312 Luxe

Fristads | Gilets de travail

Gilet de travail en thermo pavot léger, à porter même pendant les mois les plus froids.

Combinaison Icon Two 8612 Luxe | Combinaison de travail
consulté
Acheté
Combinaison Icon Two 8612 Luxe

Fristads | Combinaison de travail

Combinaison de travail résistante en qualité « Luxe » avec fermeture éclair double sens sous patte et plis d'aisance dans le dos.

Affichage de 1-20 sur 41 éléments.

Fristads – Des vêtements de travail qui protègent et qui durent

Des vêtements de travail adaptés à chaque situation. Avec plus de 100 ans d'expérience dans la fabrication de vêtements de travail, Fristads connaît parfaitement les besoins de ses clients. C'est ainsi qu'elle développe des vêtements de haute qualité pour chaque utilisation, tout au long de l'année. Fristads répond toujours aux exigences de l'industrie, du bâtiment et de l'artisanat. De la gamme Fristads ICON à la série Fristads Fusion, vous trouverez une grande variété de produits Fristads dans la gamme Haberkorn.

En un coup d'oeil
    Homme au travail portant des vêtements de travail
    Fristads propose une gamme complète de vêtements de travail de qualité pour tous les usages.

    La qualité Fristads

    Des vêtements de travail pour chaque situation : que ce soit pour se réchauffer ou se rafraîchir ou pour se protéger des produits chimiques, les vêtements de travail de Fristads assurent une bonne protection selon les normes européennes.

    Dans notre propre laboratoire en Suède, les matières premières et les vêtements finis sont testés avec précision : La résistance à la traction, la résistance à la déchirure, la résistance à l'abrasion, mais aussi la stabilité de la forme et de nombreux autres facteurs sont testés avec précision.

    Pièce de tissu étirée par une machine
    En laboratoire, les propriétés physiques des matériaux et des vêtements sont testées et contrôlées avec précision.

    Les produits Fristads n'ont pas seulement évolué grâce à des tests continus, mais aussi grâce à l'utilisation de matériaux et de processus innovants. Ainsi, les artisans peuvent toujours se voir proposer des vêtements de travail qui surpassent la concurrence en termes de confort, de qualité et de coupe.


    Série Fristads Fusion

    Des vêtements de travail pour toute l'année et aux couleurs assorties – c'est ce que propose Fristads avec sa série Fusion, une collection crossover qui répond à une multitude de besoins dans l'industrie, les services, l'artisanat et la construction.

    Les différents secteurs ont des défis différents. Au sein d'une entreprise également, chaque service et chaque équipe ont des tâches spécifiques. Pour une image d'entreprise unique et forte, la solution complète de vêtements de travail de Fristads est idéale pour tous – aussi bien en modèles pour femmes que pour hommes. 

    Personnes portant des vêtements de travail Fristads-Fusion
    La série Fristads Fusion propose des modèles attrayants aussi bien pour les femmes que pour les hommes.

    Toute la gamme de vêtements de travail de Fristads Fusion a été pensée et conçue dans les moindres détails. Ainsi, les empiècements gris sur la veste et le pantalon de travail se transforment en bandes réfléchissantes dans la nuit au quotidien - pour travailler en toute sécurité, que ce soit en été ou en hiver.

    Les couleurs permettent également de distinguer les vêtements de travail, comme par exemple le bleu marine à haute visibilité pour la route. Les vêtements STFP (Stretch Fristads Performance) sont disponibles dans de nombreuses combinaisons de couleurs. La règle est « Mix & Match" »–tous les modèles et couleurs peuvent être combinés à volonté.

    Nouveau standard pour les vêtements de travail

    • liberté de mouvement maximale grâce au stretch et à la coupe spéciale – testée par les utilisateurs

    • nombreuses poches et fonctions

    • les matériaux durables et la finition répondent à des exigences de qualité élevées

    • convient au lavage industriel

    • Mix & Match à travers l'ensemble de la gamme Fristads – nombreuses combinaisons de couleurs et de tailles possibles

    • modèles pour hommes et nombreux modèles pour femmes disponibles

    • modèles pour femmes avec coupe féminine

    • certifié OEKO-TEX® – substances nocives contrôlées

    • possibilité d'apposer un logo

    Du matériel au top niveau

    Les vêtements de travail Fusion associent des matériaux éprouvés, agréables à porter et durables, à des développements visant à optimiser le confort et la fonctionnalité au travail ::

    • STFP – Stretch Fristads Performance

    • allongement mécanique dans le stretch

    • matériau léger et durable

    • excellente tenue des couleurs

    • 65 % polyester, 35 % coton

    • poids : 260 g/m

    • autorisé pour le sèche-linge et le lavage industriel

    • certifié OEKO-TEX®

    Easy Scan grâce au badge RFID

    Afin d'optimiser le lavage industriel ou les services de location de linge, tous les modèles peuvent être équipés d'un badge RFID sur demande. Grâce à son excellente longévité, le badge RFID peut être utilisé pendant plus de 200 cycles de lavage. Sans contact visuel, une lecture rapide et sans faille est possible avec une distance de lecture allant jusqu'à 6 mètres.