Douches de secours stationnaires Haws

Filtrer les produits dans Douches de secours stationnaires Haws
Fabricant: Haws Réinitialiser tout
Affichage de 1-8 sur 8 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Douche oculaire/du visage 7260B AXION™, avec support mural | Douches de secours, laveurs d'yeux
consulté
Acheté
Douche oculaire/du visage 7260B AXION™, avec support mural

Haws | Douches de secours, laveurs d'yeux

Station de douche oculaire universelle avec cuvette en matière plastique, élimine de manière fiable les particules chimiques ou solides des yeux ou du visage. Le pommeau de douche oculaire placé au centre rince simultanément les deux yeux avec un jet d'eau doux.

Douche oculaire 7261 AXION™, modèle sur pied avec pédale | Douches de secours, laveurs d'yeux
consulté
Acheté
Douche oculaire 7261 AXION™, modèle sur pied avec pédale

Haws | Douches de secours, laveurs d'yeux

Modèle sur pied avec pédale, cuvette ronde et tête de pulvérisation AXION® avec effet spray du nez vers l'extérieur du visage.

Douche oculaire/du visage 7620 AXION® EYEPOD®, pour montage sur robinet | Douches de secours, laveurs d'yeux
consulté
Acheté
Douche oculaire/du visage 7620 AXION® EYEPOD®, pour montage sur robinet

Haws | Douches de secours, laveurs d'yeux

La douche oculaire révolutionnaire évacue les impuretés du nez vers le bord du visage. Grâce à un montage simple sur le robinet de l'évier, un robinet se transforme en un clin d'œil en douche oculaire.

Douche corporelle I oculaire I du visage sur colonne AXION™, avec cuvette en acier inoxydable | Douches de secours, laveurs d'yeux
consulté
Acheté
Douche corporelle I oculaire I du visage sur colonne AXION™, avec cuvette en acier inoxydable

Haws | Douches de secours, laveurs d'yeux

Douche d'urgence combinée autonome avec tête d'aspersion AXION®-ABS et un grand bac de récupération en acier inoxydable. Construction robuste avec douche oculaire, faciale et corporelle fonctionnant indépendamment les unes des autres.

Douche de secours combinée 8320 AXION®, avec cuvette en matière plastique | Douches de secours, laveurs d'yeux
consulté
Acheté
Douche de secours combinée 8320 AXION®, avec cuvette en matière plastique

Haws | Douches de secours, laveurs d'yeux

Douche de secours combinée autonome avec tête d'aspersion AXION®-ABS et un grand bac de récupération en acier inoxydable. Construction robuste avec douche oculaire, faciale et corporelle fonctionnant indépendamment les unes des autres.

Douche corporelle d'urgence 8901B AXION™ | Douches de secours, laveurs d'yeux
consulté
Acheté
Douche corporelle d'urgence 8901B AXION™

Haws | Douches de secours, laveurs d'yeux

Douche d'urgence polyvalente avec tuyau pivotant a une grande zone de détection et permet un rinçage ciblé du corps, du visage et des yeux.

Douche corporelle de secours 8123H AXION™, avec pommeau de douche en acier inoxydable | Douches de secours, laveurs d'yeux
consulté
Acheté
Douche corporelle de secours 8123H AXION™, avec pommeau de douche en acier inoxydable

Haws | Douches de secours, laveurs d'yeux

Douche de secours avec pommeau de douche en acier inoxydable et barre de traction à poignée triangulaire, pour raccord horizontal.

Douche corporelle de secours 8122H AXION®, avec tête d'aspersion en plastique | Douches de secours, laveurs d'yeux
consulté
Acheté
Douche corporelle de secours 8122H AXION®, avec tête d'aspersion en plastique

Haws | Douches de secours, laveurs d'yeux

Douche de secours avec tête d'aspersion en plastique ABS et barre de traction à poignée triangulaire, pour raccordement horizontal.

Affichage de 1-8 sur 8 éléments.