Menu

Douche corporelle I oculaire I du visage sur colonne AXION™

Haws   |   plus Douches de secours, laveurs d'yeux

imprimer
Douche d'urgence combinée autonome avec tête d'aspersion AXION®-ABS et un grand bac de récupération en acier inoxydable. Construction robuste avec douche oculaire, faciale et corporelle fonctionnant indépendamment les unes des autres.
Avantages / Modèles
  • sécurité accrue grâce au contrôle intégré du débit
  • la buse de la douche corporelle est activée par une tige de traction et fournit un jet doux et homogène sur toute la surface de base
  • la douche oculaire est activée par une plaque de pression – fournit de manière fiable un jet d'eau doux pour le rinçage simultané des yeux et du visage
  • bride de fixation stable permettant le montage sur une plaque de base
  • entièrement testé à l'eau et à la pression

Utilisations / Indications
  • les vannes à boisseau sphérique en laiton à ouverture immédiate des deux unités restent ouvertes tant qu'elles ne sont pas fermées manuellement
  • pulvérisation optimale selon la norme EN 15154

Données techniques
  • raccord eau/évacuation
filetage femelle 1 1/4"
  • pression d'eau
min, 2 bar, max 6 bar
  • consommation d'eau pour douche oculaire/du visage
env. 14 l/min
  • consommation d'eau corporelle
env. 76 l/min

Matériau
  • bac de récupération en plastique ABS (Ø 28 cm)
  • tête d'aspersion en plastique ABS (Ø 28 cm)
  • bride de sol en fonte revêtue par poudre (Ø 23 cm)
  • tube et raccords en acier galvanisé à chaud
  • vannes à boisseau sphérique en laiton chromé avec boisseau et tige en acier inoxydable

Contenu de livraison
  • pictogramme incl.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques