Haws | Douches de secours, laveurs d'yeux
Station de douche oculaire universelle avec cuvette en matière plastique, élimine de manière fiable les particules chimiques ou solides des yeux ou du visage. Le pommeau de douche oculaire placé au centre rince simultanément les deux yeux avec un jet d'eau doux.
Haws | Douches de secours, laveurs d'yeux
Modèle sur pied avec pédale, cuvette ronde et tête de pulvérisation AXION® avec effet spray du nez vers l'extérieur du visage.
Haws | Douches de secours, laveurs d'yeux
La douche oculaire révolutionnaire évacue les impuretés du nez vers le bord du visage. Grâce à un montage simple sur le robinet de l'évier, un robinet se transforme en un clin d'œil en douche oculaire.
Haws | Douches de secours, laveurs d'yeux
Douche d'urgence combinée autonome avec tête d'aspersion AXION®-ABS et un grand bac de récupération en acier inoxydable. Construction robuste avec douche oculaire, faciale et corporelle fonctionnant indépendamment les unes des autres.
Haws | Douches de secours, laveurs d'yeux
Douche de secours combinée autonome avec tête d'aspersion AXION®-ABS et un grand bac de récupération en acier inoxydable. Construction robuste avec douche oculaire, faciale et corporelle fonctionnant indépendamment les unes des autres.
Haws | Douches de secours, laveurs d'yeux
Douche de secours avec pommeau de douche en acier inoxydable et barre de traction à poignée triangulaire, pour raccord horizontal.
Haws | Douches de secours, laveurs d'yeux
Douche de secours avec tête d'aspersion en plastique ABS et barre de traction à poignée triangulaire, pour raccordement horizontal.
Plum | Douches de secours, laveurs d'yeux
Station de rinçage oculaire à montage mural et flacon de rinçage oculaire contenant une solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %), pour un rinçage rapide et efficace des saletés et des corps étrangers.
Plum | Douches de secours, laveurs d'yeux
Boîte murale étanche à la poussière avec deux flacons de rinçage des yeux contenant une solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %), pour le rinçage des saletés et des corps étrangers.
Plum | Douches de secours, laveurs d'yeux
Boîte murale de rinçage oculaire avec protection contre la poussière et flacons de rinçage oculaire contenant une solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %) pour le rinçage des saletés et des corps étrangers, ainsi qu'une solution tampon de phosphate (4,9 %) avec effet neutra...
Plum | Douches de secours, laveurs d'yeux
Boîte murale de rinçage oculaire avec protection contre la poussière et flacons de rinçage oculaire contenant une solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %) pour le rinçage des saletés et des corps étrangers, ainsi qu'une solution tampon de phosphate (4,9 %) avec effet neutra...
Plum | Douches de secours, laveurs d'yeux
Flacon avec solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %) pour un rinçage rapide des saletés, poussières et corps étrangers.
Plum | Douches de secours, laveurs d'yeux
Solution contenant une solution de tampon phosphate stérile (4,9 %) pour la neutralisation d'acides et d'un grand nombre de substances alcalines.
Plum | Douches de secours, laveurs d'yeux
Flacon contenant une solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %), pour un rinçage rapide et efficace des saletés et des corps étrangers. L'embout oculaire DUO permet de rincer les deux yeux en même temps.
Plum | Douches de secours, laveurs d'yeux
Flacon contenant une solution tampon phosphatée stérile (4,9 %), avec effet neutralisant en cas d'accidents avec des acides et des alcalis. L'embout oculaire DUO permet de rincer les deux yeux en même temps.