Menu

Chaise assis-debout Fin

bimos   |   plus Chaises de travail, tabourets

imprimer
La solution idéale pour tous travaux où vous ne pouvez normalement pas vous asseoir, mais où la position debout devient trop pénible à long terme. Avec l'utilisation de Fin, 60 % du poids du corps ne pèse plus sur les jambes et les pieds.
Avantages / Modèles
  • réglage en hauteur simple et continu
  • siège confort extra-large et confortable
  • vérin à gaz confortable
  • colonne ergonomique pour une position de travail idéale et un support incliné vers l'avant de 4 %
  • piètement sûre et stable
  • patins interchangeables avec patins en plastique et feutre, selon le type de sol
  • sans limitation du rayon d'action
  • soulage la circulation, les articulations, les ligaments, les tendons et maintient la colonne vertébrale en forme

Données techniques
  • réglage en hauteur 
620–850 mm
  • max. capacité de charge max.
120 kg

Matériau
  • assise en mousse PU SoftTouch, couleur noire avec poignée de transport confort intégrée
  • cadre en aluminium

Durabilité

Simplement plus durable

Interstuhl est le fabricant durable de chaises de travail. Tous les modèles sont réparables et peuvent donc être utilisés plus longtemps. Une garantie de 10 ans renforce la qualité et la durée de vie des chaises. L'entreprise a également obtenu la médaille d'or EcoVadis.

Caractéristiques de qualité & certificats

EMASSécurité contrôlée