Menu

PURPURSCHLANGE® – le tuyau pour bières et pour boissons

Une personne en tenue de travail blanche raccorde un tuyau industriel rouge à une installation en acier inoxydable équipée de plusieurs vannes dans un atelier de production
Mardi, 21.05.2019

La PURPURSCHLANGE® en qualité améliorée est le tuyau de marque idéal pour une utilisation dans les brasseries, caves, usines d'embouteillage et autres installations de l'industrie brassicole, des boissons et des spiritueux. La flexibilité, la résistance à la compression et la longue durée de vie - même dans des conditions d'utilisation extrêmes - ont valu au tuyau une excellente réputation internationale. La nouvelle couche intérieure optimisée, compatible alimentaire, est absolument sans odeur et sans goût, homogène, lisse et résistante aux températures jusqu'à +90 °C. Il résiste aux produits de nettoyage et aux désinfectants courants. La PURPURSCHLANGE® peut être nettoyé de manière conventionnelle ou par nettoyage CIP sans aucun problème. En combinaison avec nos systèmes de raccords à pression et nos bagues de protection en caoutchouc, la ligne de tuyau idéale est créée !