Les demi-masques de la série 3M™ 4000+ offrent une protection efficace et confortable contre un grand nombre de gaz, de vapeurs et de particules dangereux pour la santé. Un avantage particulier de cette série est que les demi-masques à usage unique sont prêts à l'emploi et ne nécessitent aucun entretien. Comme aucun montage ou entretien n'est nécessaire, l'utilisation est très simple. Le système de double filtration se compose de filtres à charbon actif et de filtres à particules. Un préfiltre à particules (400+) peut être utilisé en option.
Pour une protection optimale, les demi-masques de la série 3M™ 4000+ sont disponibles dans différentes versions :
Le demi-masque 4251+ offre, avec de bonnes propriétés d'alerte et un point d'ébullition >65 °C, une bonne protection contre les vapeurs organiques jusqu'à 30 fois la valeur limite ou jusqu'à une concentration de polluants de 1000 ppm ainsi qu'une protection jusqu'à 10 fois la valeur limite pour les particules. Le modèle 4255+ a un effet protecteur plus élevé.
Les modèles 4277+ et 4279+ offrent chacun une protection supplémentaire contre les gaz inorganiques et acides ainsi que l'ammoniac.
La série 4000+ de 3M™ répond aux exigences de performance respectives selon la norme européenne EN 405:2001 + A1:2009 pour les demi-masques filtrants à valves destinés à la protection contre les gaz, les vapeurs et les particules.
Cliquez ici pour en savoir plus sur le port sûr de la protection respiratoire et l'importance de changer régulièrement les filtres !