Pendant de nombreuses années, la protection respiratoire à ventilation 3M™ Jupiter™ a été l'un des systèmes les plus populaires lorsqu'il s'agissait de la solution la plus confortable en matière de protection respiratoire. D'ici à la fin de 2022, le système 3M™ Jupiter™, sera progressivement abandonné. Il sera remplacé par le système de protection respiratoire à ventilation 3M™ Versaflo™. Il est plus solide, plus moderne et offre un confort incomparable à l'utilisateur.
Selon les filtres utilisés, la protection respiratoire à ventilation 3M™ Jupiter™ offre une protection contre les pollutions solides, les gaz et les vapeurs ainsi que les combinaisons de gaz, de vapeurs et de particules. Ce système éprouvé est désormais abandonné progressivement par 3M™ jusqu'à la fin de 2022. Votre spécialiste Haberkorn peut vous dire exactement quand les composants ne seront plus disponibles.
Le nouveau système polyvalent et modulaire 3M™ Versaflo constitue une excellente alternative. Le système de protection respiratoire à ventilation facile à employer peut être utilisé avec les coiffes séries « S et M » qui sont compatibles avec les systèmes Jupiter actuellement utilisés.
Grâce à son faible poids, le kit de démarrage Versaflo™ TR-315E+ est particulièrement confortable à transporter. Il contient tous les éléments importants du système pour vous permettre de démarrer immédiatement : unité de ventilation, pile, ceinture, chargeur et accessoires standard. Le display indique le niveau de charge de la pile et la saturation du filtre à particules. Le contrôle électronique du débit d'air et la facilité de manipulation de l'interface utilisateur vous permettront de porter confortablement la protection respiratoire à ventilation.
Les coiffes rigides Versaflo™ offrent une protection polyvalente contre les dangers et présentent un très haut niveau de confort et un large champ de vision. Les modèles M-206, M-207 et M-300, en combinaison avec des unités de ventilation sélectionnées, répondent aux maximum de la protection respiratoire.
Dans la nouvelle campagne du shop en ligne Haberkorn, nous vous présentons les avantages de Versaflo™. Aussi, nous avons examiné de plus près les parties de tête et l'unité de ventilation. Cliquez ici et informez-vous sur le modèle de remplacement attractif !
Ou laissez-vous conseiller par votre spécialiste Haberkorn dès maintenant !