Le tuyau d'eau en PVC Tricoflex a fait ses preuves depuis des années et séduit par sa structure multicouche et son insert en tissu tricoté en technologie sans torsion. Avec son noyau de tuyau à deux couches, il garantit une flexibilité exceptionnelle, une manipulation facile, une excellente résistance à la flexion et au flambement. Le tuyau Tricoflex a néanmoins une épaisseur de paroi robuste et est fabriqué à partir de granulés de PVC de haute qualité. Il en résulte une plus grande résistance au vieillissement et une plus grande flexibilité que les autres tuyaux d'arrosage disponibles. Tuyau d'arrosage en PVC léger et maniable, idéal pour arroser les jardins ou les terrains de sport, pour les systèmes d'irrigation, pour l'industrie, etc.
Disponible en largeurs nominales de 12mm à 50mm et en longueurs de 25/50/100m.
Jetez un coup d'œil au shop en ligne Haberkorn.