Menu

Le nouveau tuyau de sablage H-Plus 35

Tuyau de sablage en caoutchouc noir avec bande jaune et inscription
Mardi, 09.04.2019

Le nouveau tuyau de sablage H-Plus 35 est arrivé ! Le tuyau de haute qualité de H-Plus convainc par son niveau de prix imbattable et n'est en aucun cas inférieur aux autres produits de marque.

Le tuyau de sablage de haute qualité de H-Plus est destiné au transport de produits très abrasifs. Grâce à son noyau très résistant à l'abrasion avec une abrasion moyenne de <35 mm³, le tuyau a une durée de vie extrêmement longue. Il résiste également à l'ozone et aux intempéries et est conforme aux normes EN ISO 3861 et EN ISO 1307.

Laissez-vous convaincre par notre nouveau tuyau H-Plus et cliquez ici !