Menu

La nouvelle unité de ventilation 3M™ Versaflo™ TR-300+

Travailleur utilisant une meuleuse avec étincelles, équipé d'un casque de protection et d'un système respiratoire
Lundi, 04.12.2017

Les exigences de votre travail quotidien sont au cœur de notre recherche et développement. C'est ainsi que notre nouvelle unité de ventilation 3M™ Versaflo™ TR-300+ a été conçue dans le seul but de vous permettre de respirer et donc de travailler le plus facilement possible, selon les dernières avancées technologiques.

Plus léger, plus petit et plus puissant

L'unité de ventilation 3M™ Versaflo™ TR-300+ est le système de ventilation 3M le plus léger et le plus compact porté à la ceinture. Il est donc particulièrement adapté à une utilisation en position assise ou dans des espaces de travail restreints. Avec un poids de seulement 1135 g (y compris le filtre à particules, la batterie haute performance et la ceinture standard), l'unité se place près du dos. Cela permet de réduire l'effet de levier et de créer un nouveau confort de port. Deux niveaux d'air librement réglables, des éléments de commande intuitifs et des affichages LED assurent dès à présent un confort supplémentaire.

Simplicité d'utilisation, effort minimal

L'unité de ventilation 3M™ Versaflo™ TR-300+ présente un nouveau design convivial avec des boutons de commande intuitifs et interactifs, des indicateurs de niveau d'air, de batterie et de filtre, ainsi que des alarmes sonores et visuelles en cas de débit d'air et de batterie insuffisants. Toutes les étapes, comme le remplacement du préfiltre, du filtre et de la batterie, peuvent être effectuées facilement et rapidement à la main.

  • La ceinture ainsi que la soufflerie ont une surface lisse pour un nettoyage/décontamination rapide.

  • Homologation IP53 - convient à l'utilisation dans les douches de décontamination.

  • Une fenêtre sur le couvercle du ventilateur permet d'identifier immédiatement le filtre utilisé.

  • Moteur sans balais pour la fiabilité