Menu

Détails des News

Système multi-raccords de Lüdecke

Le système est disponible avec 6, 12 ou 20 raccords – maintenant nouveau dans le shop en ligne Haberkorn. Photo : Lüdecke

Système multi-raccords intelligent de Lüdecke

Le système de multi-raccords MKF de Lüdecke permet de relier plusieurs circuits de thermorégulation en une seule étape de travail. Cela présente des avantages, notamment lors des opérations de préparation des machines : Ces opérations peuvent être effectuées rapidement, facilement et sans erreur.

Le risque de confondre des conduites importantes est évité de manière fiable grâce au système de multi-raccords.

Grâce à sa construction modulaire, chaque multi-raccord peut être assemblé et configuré individuellement – et donc adapté à chaque exigence et application.

Les avantages en un coup d'œil :

  • Le système de multi-raccords peut être équipé individuellement.
  • En déplaçant le levier, il est possible d'effectuer une connexion ou une déconnexion simple et rapide des systèmes.
  • Les processus de production gagnent en efficacité.
  • Le système multi-raccords MKF est disponible avec 6, 12 ou 20 raccords.

Nouveau dans le shop en ligne Haberkorn.