Détails des News
Protection innovante de la tête et des yeux de 3M
La série de lunettes de protection et de protections de la tête « SecureFit » de 3M a de véritables atouts à proposer : Le casque de protection SecureFit™ X5000V-CE protège contre les dangers d’objets pouvant atteindre le porteur à la tête lors de son travail. Le X5000 est certifié selon les normes EN 12492 (casques d'alpinisme) ainsi que EN 397. Il a été spécialement conçu pour les travaux en hauteur, les opérations de sauvetage ainsi que les travaux généraux dans l'industrie. Ce modèle peut également être combiné avec une large gamme de produits de protection auditive, oculaire et faciale 3M.
La série de lunettes de protection du même nom offre également une protection maximale et un maintien sûr, même en cas de situations spéciales. L'écran sans monture avec branches est équipé d'une technologie spéciale de 3M. Cette technologie brevetée de répartition de la pression sur les branches 3M s'adapte automatiquement à la forme de la tête et est donc particulièrement agréable à porter. Certains modèles de la série SecureFit ont été dotés du traitement antibuée Scotchgard afin d'éviter les rayures et le ternissement.