Détails des News
Le nouveau tuyau pour produits chimiques RESIST de Semperit
En collaboration avec Haberkorn, en tant que partenaire commercial exclusif, Semperit a continué à développer les tuyaux de chimie Premium.
Les principales améliorations comprennent :
- flexibilité
- durabilité & résistance
- digitalisation
Les tuyaux de chimie de Semperit sont depuis toujours synonymes de flexibilité combinée à une grande résistance. Grâce à une construction de tuyau améliorée, le nouveau tuyau chimique RESIST offre une importante optimisation en réduisant la force de courbure de 50 % et le rayon de courbure de 40 %. L'installation et la manipulation du tuyau sont grandement facilitées par la flexibilité accrue.
La résistance accrue des tuyaux leur assure une durée de vie plus longue. La simulation en laboratoire dans des conditions d'utilisation réelles ne montre aucun dommage (fissures ou éclats) sous les colliers de serrage au niveau de l'enveloppe des nouveaux tuyaux RESIST après 14 jours. Tous les tuyaux de chemie sont désormais marqués d'un code QR et offrent à l'utilisateur de précieuses informations sur le produit.
Haberkorn dispose actuellement du tuyau de chimie RESIST E EPDM et du tuyau de chimie RESIST U UPEL-P. Découvrez ces deux types de tuyaux améliorés en cliquant ici !