Menu

Chaussures de sécurité haut de gamme de STEITZ SECURA

Logo Steitz Secura avec symbole rouge stylisé et texte « Steitz Secura Sicherheitsschuhe » indiquant des chaussures de sécurité
Vendredi, 25.01.2019

Nous vous informons que nous avons trouvé un nouveau partenaire pour les chaussures de sécurité :


STEITZ SECURA

Depuis plus de 155 ans, la société allemande STEITZ SECURA développe et fabrique des chaussures de sécurité et de travail qui sont synonymes de fonctionnalité et de confort ergonomique maximal. Avec plus de 220 collaborateurs sur les sites de Kirchheimbolanden et de Pirmasens, la marque STEITZ SECURA se distingue par son savoir-faire, sa créativité et son engagement passionné par sa qualité unique. Ceci est prouvé par des prix renommés. Entre autres le Prix allemand du design 2018, le Red Dot Design Award 2018 et le German Brand Award 2018.

LE SPÉCIAL

SYSTÈME VITAL DORSAL EXCLUSIF STEITZ
« PROTECTION DU DOS GRÂCE À UN REMBOURRAGE INDIVIDUEL DU TALON »
L'amortissement du talon interchangeable, adapté au poids et à la charge, garantit que le comportement d'amortissement est adapté aux besoins individuels de l'utilisateur. La charge de pression dans la chaussure est réduite à un niveau naturel, le dos est spécifiquement soulagé et la fatigue est considérablement réduite.

LA TECHNOLOGIE EXCLUSIVE DE CLIMATISATION POUR LES PIEDS DE STEITZ

« NI TROP FROID, NI TROP CHAUD, NI TROP CHAUD, JUSTE COMME IL FAUT »

Le cuir de haute qualité et les textiles respirants ainsi que les matériaux sélectionnés garantissent un climat agréable pour la peau et un confort de port agréable. Au centre du concept de confort climatique STEITZ se trouve notre semelle intérieure en cuir. Le matériau naturel respectueux de la peau assure une absorption et une libération élevées de l'humidité. Cela évite l'accumulation de chaleur et la transpiration désagréable à l'intérieur de la chaussure.

MÉTHODE DE MONTAGE EXCLUSIVE STEITZ

« AUCUN PIED N'EST AUSSI LONG ET LARGE QUE L'AUTRE »
Les chaussures de sécurité avec le système d'origine pleine largeur permettent à l'utilisateur de s'adapter au mieux à ses besoins individuels. Quatre largeurs différentes par longueur de chaussure assurent un ajustement optimal, une tenue sûre et un confort nettement supérieur.

Cliquez dans notre shop en ligne ou contactez votre conseiller clientèle Haberkorn pour plus d'informations.