Menu

3M présente Aura™ 9300+Gen3 masques à particules

Masque respiratoire 3M avec filtres intégrés et sangles rouges pour la protection contre les particules
Mardi, 20.11.2018

Plus de sécurité et de confort : l'original dans la troisième génération

3M présente Aura™ 9300+Gen3 masques à particules

Plus de confort de port, un préformage et une mise en place plus faciles pour une étanchéité sûre et un confort respiratoire élevé : 3M™ Aura™ 9300+Gen3 masques à particules de troisième génération convainquent par de nombreuses innovations et améliorations.

1. New Cool Flow™

La valve de confort s'ouvre plus facilement. L'une des nouveautés est la valve de confort 3M™ Cool Flow™. Il s'ouvre plus facilement que la valve de la deuxième génération et permet à 36% d'air expiré en plus de s'échapper. Ainsi, la nouvelle valve de confort permet à la chaleur respiratoire de s'échapper rapidement et réduit encore plus efficacement la structure de la chaleur et de l'humidité dans le masque.

2. Aides de fixation pour un ajustement sûr

Le placement correct du masque est la clé d'un ajustement sûr. Les aides de fixation nouvellement développées facilitent l'ouverture hygiénique, le préformage et l'application du masque sur le visage. La nouvelle sangle de confort est en matière textile et donc très confortable à porter, résistante à l'usure (ne s'étire pas trop) et résistante à la déchirure. De plus, la nouvelle fonction "Grip" de la valve soutient le maintien et le positionnement du masque sur le visage.

3. 3M filtre à électret avancé pour un confort respiratoire élevé

Le média filtrant 3M Advanced Electret Filter Medium (AEM) contribue également au confort de port élevé. Il a moins de volume et de poids que les médias filtrants conventionnels parce que la charge électrostatique élevée de l'AEM de 3M nécessite moins de fibres pour piéger efficacement les particules. La structure ouverte facilite le passage de l'air, de sorte qu'une filtration élevée et fiable des particules est combinée avec une charge moindre sur le porteur du masque.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter à tout moment nos conseillers clientèle.