Menu

15 minutes peuvent sauver des vies

Cagoule d'évacuation jaune avec filtre intégré pour la protection respiratoire
Mardi, 21.03.2017

En cas d'incendie ou d'accident chimique, les cagoules d'évacuation sont utilisées pour sauver des vies lors des évacuations. Il s'agit de cagoules de protection respiratoire à usage unique, utilisées dans la construction de tunnels, les hôpitaux, les maisons de retraite, les grands complexes de bâtiments, etc.

Une cagoule d'évacuation permet de respirer pendant 15 minutes malgré la fumée d'un incendie, afin de pouvoir s'échapper de la zone dangereuse pendant ce temps. Les cagoules d'évacuation modernes peuvent être enfilées sur la tête sans aucune connaissance préalable et sans aucun réglage. La couleur vive des cagoules d'évacuation aide les secouristes à repérer plus facilement les personnes à sauver.

Dans le meilleur des cas - lorsqu'il n'y a pas d'accident ou d'incendie - les cagoules d'évacuation ne doivent jamais être utilisées. Certains modèles peuvent par exemple être révisés après quatre ou huit ans, ce qui prolonge leur durée de vie d'une ou deux fois. Sundström a redéfini l'état de l'art avec la cagoule d'évacuation Smoke/Chem SR 77-3 et offre une durée de conservation unique de dix ans d'affilée - profitez-en !