Produits Elten
Elten est le fabricant leader de chaussures de sécurité en Europe et est synonyme de standards de qualité très élevés et de technologies innovantes de protection du pied.

Elten est le fabricant leader de chaussures de sécurité en Europe et est synonyme de standards de qualité très élevés et de technologies innovantes de protection du pied.
Elten | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de sécurité très confortable et aérée, compatible ESD, en microfibre avec une doublure textile respirante. La semelle de marche en Infinergy® ménage les articulations et restitue l'énergie à l'utilisateur. L'embout synthétique léger protège le pied de la pressio...
Elten | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de travail super légère, compatible ESD, en microfibre avec matériau textile respirant. Grâce au système de laçage élastique à blocage rapide, la chaussure s'enfile et s'enlève facilement. L'embout de protection léger en plastique protège contre les blessures, con...
Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de travail légère et résistante de la série TRAINERS, en microfibre et textile faciles d'entretien. L'embout en plastique assure la protection des orteils. La chaussure ouverte est exempte de métal et de cuir, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail ouverte très légère en microfibre et textile avec une doublure textile respirante. Le cœur de la semelle en Infinergy® de BASF permet de réduire la fatigue lors des longues journées de travail et ménage en outre les articulations. L'embout en plastique et la
Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de sécurité pour femmes au design moderne, en microfibre et en textile avec doublure textile respirante. L'embout en acier et une protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Grâce à son équipement sans cuir, cette chaussure est idéale...
Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail exempte de métal en microfibre et doublure textile respirante. L'embout en plastique et une protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conformément à la norme EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR SC. La semelle de marche extrêmement résista...
Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail conforme à la norme ESD en cuir velours avec doublure textile respirante. L'embout en acier protège contre les chutes d'objets et la protection antiperforation sans métal contre les risques de pointes et d'arêtes vives au sol, conforme à la norme EN ISO 20345...
Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail certifiée ESD en microfibre et en mesh avec coque de protection des orteils en matière plastique et protection antiperforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Demi-bottes de sécurité compatibles ESD en microfibre respirante et résistante à la déchirure et doublure textile respirante. Le capuchon en plastique léger et la protection anti-pénétration sans métal protègent contre la pression et les objets détachés. Cette chaussure est équip...
Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail conforme à la norme ESD en cuir de bovin résistant et en microfibre indéchirable. La doublure textile respirante sert à réguler le climat de la chaussure. Un embout en acier protège les orteils, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail conforme à la norme ESD en matériau textile hydrophobe effet jeans et cuir nubuck hydrophobe. La doublure en textile assure un climat agréable pour le pied. Un embout de protection en acier protège des chocs et de la pression, conforme à la norme EN ISO 20345...
Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail compatible ESD en microfibre facile d'entretien et doublure textile respirante. La coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S2 FO SR.
Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail conforme à la norme ESD, moderne, en cuir nubuck hydrophobe et en matériau textile. L'embout en acier utilisé protège contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 FO SR.
Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de travail conforme à la norme ESD en cuir nubuck hydrophobe et en matériau textile. La doublure textile respirante assure un climat agréable dans la chaussure. Système de fermeture rapide BOA®-Fit pour un chaussage/déchaussage rapide et un ajustement précis. L...
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse moderne et confortable pour femmes, en microfibre et textile CORDURA® hydrophobes, avec embout en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité certifiée ESD, moderne, en cuir de bovin robuste, produit de manière durable et au design vintage, avec coque de protection des orteils en acier et protection antiperforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail au design sportif, composée de matériau extérieur résistant et d'une doublure textile respirante. Système de fermeture rapide BOA®-Fit pour un enfilage rapide. L'embout de protection léger en aluminium et la protection antiperforation sans métal protègent co...
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail en cuir de bovin conforme à la norme ESD avec doublure textile respirante. L'embout de protection en plastique et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail durable en matériau extérieur hydrophobe et doublure intérieure respirante avec des parts de matériaux recyclés. Système de laçage avec blocage rapide individuel. La semelle de marche en Infinergy® ménage les articulations et restitue l'énergie à l'utilisateu...
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail conforme à la norme ESD en matériau extérieur résistant et doublure textile respirante. L'embout de protection en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
L'entreprise familiale originaire d'Uedem, en Basse-Rhénanie, fabrique des chaussures de sécurité selon les normes de qualité les plus élevées et offre aux porteurs - que ce soit dans un hall de production, dans un atelier ou sur un chantier - sécurité, confort et design attrayant. Elten attache une grande importance au développement de concepts innovants et de solutions individuelles afin de fabriquer des chaussures de travail selon les dernières technologies de protection du pied et de les adapter aux besoins des porteurs.

Les chaussures sont – en raison du frottement entre le sol et la semelle – dans de nombreux cas à l'origine de l'accumulation d'électricité statique dans le corps. Avec la bonne chaussure ou la bonne semelle, il est possible d'éviter le désagréable « coup d'étincelle » ; la charge statique est dissipée. Les chaussures de sécurité Elten – conformes à la norme ESD DIN EN 61340 – répondent exactement à ces exigences et veillent à ce que l'électricité statique accumulée soit à nouveau déchargée. Le port de chaussures de sécurité ESD est vivement recommandé dans les environnements de travail où l'électronique est sensible, par exemp

Des chaussures de sécurité bien adaptées sont un élément important de l'équipement de protection individuelle. Elten utilise des systèmes de mesure techniquement très avancés pour mesurer les pieds avec précision et adapter la chaussure de travail et la semelle en conséquence. Elten accorde une attention particulière aux pieds des femmes, dont les proportions sont très différentes de celles des hommes. Des chaussures de sécurité mal ajustées peuvent entraîner des problèmes de grande ampleur, si elles sont trop larges, des ampoules douloureuses, des points de pression, des tensions et des dommages durables aux pieds et à la posture peuvent survenir.
Elten propose un système multi-larges confortable qui offre plus de volume à l'avant-pied et procure ainsi à chaque pied l'espace individuel dont il a besoin. L'embout de protection des orteils est également adapté et offre ainsi une protection efficace. Ainsi, des systèmes supplémentaires ont été développés pour les pieds moyennement larges, les pieds plus larges et les pieds très forts.

Oubliez les jambes fatiguées et les pieds stressés ! Grâce aux excellentes propriétés d'amortissement des semelles intérieures SensiCare Elten, vos pieds sont protégés de manière optimale contre les lésions de surcharge au niveau des genoux, des pieds et des hanches. Le soutien de la voûte plantaire en trois hauteurs différentes – « low » pour le pied creux, « medium » pour le pied normal et « high » pour le pied plat - permet en outre de soulager le dos grâce à un meilleur amorti de la marche. L'appareil de mesure thermosensible FOOTDISC® PRO détermine la forme de chaque pied à l'aide d'un film spécial et montre les zones à problèmes existantes grâce à une empreinte de pied individuelle. Le concept de semelle intérieure semi-orthopédique d'Elten promet :
stabilité optimale
soulagement sensible des points de pression et de douleur
une répartition optimale du poids
un meilleur confort de port
un climat agréable pour le pied
soutien du déroulement naturel du pied

Les chaussures de sécurité doivent en premier lieu protéger les pieds – mais elles ne sont portées de manière conséquente que si elles sont également confortables et bien adaptées. Dans les professions où l'on doit marcher et rester debout longtemps sur des sols industriels durs, le confort des chaussures est extrêmement important – le porteur est plus concentré et la sécurité augmente.
C'est pourquoi le concept WELLMAXX d'Elten utilise la technologie Infinergy® de BASF afin de garantir une mobilité complète et maximale pour vos chaussures de travail et de prévenir les dommages éventuels à l'appareil locomoteur grâce à un amorti optimal. Le matériau en mousse à particules élastique, léger et respirant, qui n'était utilisé jusqu'à présent que pour les chaussures de course, et les perles de mousse soudées amortissent l'impact du pied et rebondissent simultanément, de sorte que le porteur doit exercer moins de force. Même à des températures allant jusqu'à moins 20 degrés Celsius, les chaussures de travail Elten restent élastiques et ne se raidissent pas.
les pieds restent en forme et se fatiguent moins vite
les articulations sont durablement protégées
la capacité fonctionnelle est maintenue malgré les conditions climatiques les plus diverses