Produits Dunlop
Dunlop Protective Footwear est le premier fabricant mondial de bottes de sécurité.

Dunlop Protective Footwear est le premier fabricant mondial de bottes de sécurité.
Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
Botte de travail robuste et légère à la fois pour toutes les conditions météorologiques, avec une semelle de marche de haute qualité antidérapante, coque en acier et semelle intermédiaire en acier pour une protection complète, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.
Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
Botte de sécurité confortable et résistante avec semelle certifiée SRC pour une tenue maximale dans les conditions les plus difficiles, avec coque en acier et semelle intermédiaire en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC.
Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
Botte de sécurité confortable et résistante avec semelle certifiée SRC pour une tenue maximale dans les conditions les plus difficiles, avec coque en acier et semelle intermédiaire en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC.
Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
Botte de sécurité confortable et résistante avec semelle certifiée SRA pour une tenue maximale dans les conditions les plus difficiles, avec coque en acier et semelle intermédiaire en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 AN SRA.
Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
Botte de travail pratique en PVC avec la classification SR la plus élevée pour une résistance au glissement sur chaque surface avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 SRA FO LG.
Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
Botte de travail légère avec semelle antidérapante pour une excellente adhérence sur sol irrégulier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.
Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
Bottes de travail avec semelle résistante à l'huile et certifiée SRC pour une excellente adhérence, avec embout de protection et semelle intermédiaire en matériau composite pour une protection maximale, conformes à la norme EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.
Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
Botte de travail avec semelle résistante à l'huile et certifiée SRC pour une excellente adhérence, avec coque de protection des orteils et semelle intermédiaire en matériau composite pour une protection maximale, conformes à la norme EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.
Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
Botte thermique en PU de couleur de signalisation orange avec protection contre le froid garantie jusqu'à –50 °C, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. La solution idéale pour une utilisation dans des conditions froides comme les entrepôts frigorifiques et de congélati...
Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
Botte thermique en PU verte avec protection contre le froid garantie jusqu'à –50 °C, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. La solution idéale pour une utilisation dans des conditions froides comme par ex. les entrepôts frigorifiques et de congélation.
Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
Botte de travail robuste idéale pour les zones hygiéniques. La surface lisse est facile à nettoyer. La doublure Sanitized® est antibactérienne et sèche rapidement. La semelle de marche antidérapante est en outre résistante aux huiles et aux produits chimiques, selon EN ISO 20347:...
Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
Botte de travail très pratique, présentant un excellent rapport qualité/prix.
Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
Les waders en PVC sont fabriqués dans un matériau avec un support spécial robuste et très résistant à la déchirure.
Dunlop peut se targuer de connaître le secteur comme sa poche et de combiner force d'innovation et savoir-faire artisanal. L'objectif est de proposer les meilleures bottes de travail au monde. Grâce aux technologies développées en interne, l'entreprise est sans concurrence (Dunlop® Purofort®, Dunlop® Acifort®, Dunlop® Snugboot® et Dunlop® PVC).
John Boyd Dunlop (1840-1921) était l'inventeur du pneu gonflé à l'air. Fidèle à son héritage, l'entreprise Dunlop veille au renouvellement de l'industrie de la chaussure de sécurité, avec pour objectif de garantir la sécurité des personnes qui travaillent. Ceci afin de protéger tous ceux qui sont assez courageux pour enfiler leurs bottes tous les jours et travailler dans les conditions les plus difficiles.
En tant que partenaires de longue date, Dunlop et Haberkorn peuvent se prévaloir d'un passé couronné de succès et d'un avenir encore plus prospère. L'entreprise Dunlop s'efforce sans relâche d'innover et est motivée par la volonté de permettre à l'utilisateur final d'effectuer son travail en toute sécurité. Mais Dunlop ne se contente pas de travailler en toute sécurité, elle veut aussi contribuer à réduire l'empreinte CO2 de ses clients. Dunlop s'efforce de devenir une entreprise entièrement circulaire.
Depuis plus de 130 ans, Dunlop inspire, au-delà de la botte, à rendre la planète et le monde un peu meilleurs. Dunlop fait trois promesses en matière de développement durable :
Promesse faite à la planète : Innovation et production durable vers une chaîne de valeur circulaire, les produits en fin de vie peuvent être transformés en nouvelle énergie ou en nouveaux produits, des matériaux durables sont utilisés, le programme ReBoot® aide les entreprises clientes à atteindre leurs objectifs de durabilité.

Promesse faite aux hommes : des produits innovants, un environnement de travail sûr et équitable pour chacun et l'égalité des chances.
Promesse de bien-être : une production locale, des emplois de longue durée, une volonté inébranlable d'améliorer la sécurité sur le lieu de travail, des revenus durables, un rapport qualité-prix équitable, une croissance responsable et un emploi croissant.
Dunlop Protective Footwear a obtenu le certificat de durabilité EcoVadis.

Chez Haberkorn, nous proposons une large gamme de bottes de sécurité Dunlop.
En tant que leader de l'innovation dans le secteur, Dunlop développe en permanence des produits axés sur le confort, la légèreté et les plus hauts niveaux de protection. Les innovations de Dunlop établissent la norme dans le secteur.
Plus de 10 millions de personnes portent chaque jour la botte Purofort®, unique en son genre. Au début des années 1980, Dunlop a réinventé le caoutchouc pour cette botte. La botte Purofort® est la meilleure de sa catégorie et surpasse toutes les bottes en caoutchouc en polyuréthane simple dans tous les domaines décisifs.
Le matériau Purofort® est composé de millions de petits coussins d'air répartis uniformément. Cette propriété rend ce matériau de haute qualité unique en son genre, à la fois léger, flexible et résistant. L'isolation thermique qui en résulte assure une température agréable dans la chaussure. Purofort® garantit en outre un confort de port durable. Grâce à sa structure moléculaire, Purofort® est extrêmement flexible et résistant aux coupures.
Il existe des solutions sur mesure avec Purofort® pour presque toutes les possibilités d'application.
construction et industrie
agriculture
pêche
transformation des aliments
industrie du pétrole et du gaz
industrie minière
modèles fonctionnels de loisirs
Les caractéristiques uniques du produit font de la botte Purofort® une protection parfaite pour le travail.