Produits Atlas
Le fabricant leader de chaussures de sécurité en Europe convainc par sa qualité supérieure et son esprit d'innovation.

Le fabricant leader de chaussures de sécurité en Europe convainc par sa qualité supérieure et son esprit d'innovation.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de sécurité ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, selon EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité au design moderne en polyester recyclé de haute qualité, dotée d’une doublure fonctionnelle régulatrice d’humidité. Une coque de protection des orteils légère et sans métal antiperforation qui protège contre les blessures, selon la norme EN ISO 20345:2...
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité ESD avec empeigne en Light-Knit confortable et extensible, doublure intérieure régulatrice d’humidité, coque de protection des orteils en aluminium, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité ESD avec empeigne en Light-Knit confortable et extensible, doublure intérieure régulatrice d’humidité, coque de protection en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité ESD avec empeigne en Light-Knit confortable et extensible, doublure intérieure régulatrice d’humidité, coque de protection des orteils en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité compatible ESD en bouteilles PET recyclées avec doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité compatible ESD en tissu de fibres textiles perméable à l'air avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse compatible ESD en cuir hydrofuge avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, avec coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse en fibres textiles perméables à l'air avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, avec système de fermeture BOA® et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse en cuir lisse hydrofuge et doublure fonctionnelle régulatrice d'humidité, avec coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse en tissu textile respirant avec doublure fonctionnelle régulatrice d'humidité, avec embout en acier et protection anti-perforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse en tissu textile respirant avec doublure fonctionnelle régulatrice d'humidité, avec système de fermeture rapide BOA® Fit, embout en acier et protection anti-perforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité ESD en cuir nubuck avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, avec coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Demi-bottes de sécurité en tissu textile respirant avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, système de fermeture rapide Boa® Fit, embout en acier et protection anti-perforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité avec empeigne en mesh respirant, doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité avec tige hydrofuge haute technologie et d’une doublure intérieure respirante. La coque de protection des orteils en acier et la protection antiperforation protègent des blessures, selon la norme EN ISO 20345:2022 S3S SR.
En tant que fabricant leader de chaussures de sécurité en Europe, l'entreprise familiale ATLAS® fabrique depuis 1910 des chaussures de travail qui répondent aux exigences les plus élevées. Chaque année, environ 2,6 millions de paires de chaussures de sécurité sont fabriquées sur le site de production à Dortmund et expédiées dans toute l'Europe. Des spécialistes expérimentés disposant d'un vaste savoir-faire sont responsables de la réussite de la production.
Dans la gamme Haberkorn, vous trouverez une grande variété de chaussures de sécurité ATLAS® pour toutes les applications.
Depuis 1998, ATLAS® a mis en place un système d'assurance qualité pour la production. Cette gestion centrale des documents constitue l'élément clé de l'assurance et du contrôle qualité. En juillet 2018, ATLAS® a pu obtenir les certifications ISO 9001 et 14001 et a été recertifiée avec succès depuis lors.
La durabilité est donc l'un des thèmes les plus importants chez ATLAS®. Les actions de l'entreprise en témoignent : grâce à ses installations solaires, ATLAS® a pu produire 2,5 millions de kWh sur le seul site de Dortmund, 140 tonnes de chutes de cuir sont recyclées chaque année - le facteur de recyclage est de 100 % 110 tonnes de textiles sont recyclées chaque année, ce qui correspond également à un facteur de recyclage de 100 %. Mais ce n'est pas tout : selon ses propres dires, ATLAS® a investi 600.000 euros dans la protection de l'environnement.

Atlas® a développé une application pour la mesure des pieds, qui permet de déterminer la pointure et la largeur exactes des chaussures par scannage avec un smartphone. La mesure peut être effectuée au choix sur la plaque de scannage Atlas® ou sur une feuille de papier blanc (DIN A4). Il est possible de mesurer aussi bien ses propres pieds (mesure personnelle) que les pieds d'une autre personne (mesure externe). Le résultat est affiché à l'aide de lignes. Ces lignes peuvent éventuellement être déplacées à l'aide des touches fléchées si, par exemple, des ombres ont entraîné un mauvais positionnement.
La plaque de scannage peut également être utilisée dans votre entreprise – demandez à votre spécialiste Haberkorn !