Produits ATG

Filtrer les produits dans Produits ATG
Affichage de 1-7 sur 7 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant pour le montage MaxiFlex® Endurance™ 34-844 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage MaxiFlex® Endurance™ 34-844

ATG | Gants pour le montage

Gant pour le montage à picots pour une meilleure sûreté de préhension et une plus grande durabilité, souplesse élevée pour un excellent confort et une coupe parfaitement ajustée. Catégorie de protection II

Gant de montage MaxiFlex® Endurance 34-848 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de montage MaxiFlex® Endurance 34-848

ATG | Gants pour le montage

Gant enduit de mousse de nitrile avec picots en nitrile pour une meilleure adhérence et une durée de vie plus longue. Catégorie de protection II

Gant pour le montage MaxiFlex® Ultimate 34-874 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage MaxiFlex® Ultimate 34-874

ATG | Gants pour le montage

Gant pour le montage enduit en mousse de nitrile très souple, très confortable et parfaitement ajusté. Convient également à la manipulation des aliments. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures MaxiFlex® Cut 34-8443 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures MaxiFlex® Cut 34-8443

ATG | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection avec des fibres innovantes pour les activités d'assemblage à sec. Confort similaire au gant MaxiFlex® classique, il offre toutefois une protection moyenne contre les coupures. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Dry™ 34-470 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Dry™ 34-470

ATG | Gants de protection contre les coupures

Enduction en micromousse brevetée pour un maximum de flexibilité et de toucher, combinaison de polyéthylène, nylon et fibres de verre pour une résistance à la coupure maximale de niveau 5. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Ultra™ 44-3445 avec picots | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Ultra™ 44-3445 avec picots

ATG | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures sur 360°, respirant grâce au revêtement unique breveté AirTech®, associé à ErgoTech®, offrant un maximum de toucher et de dextérité. Paume avec picots. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Ultra™ 44-3745 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Ultra™ 44-3745

ATG | Gants de protection contre les coupures

Gant résistant aux coupures et respirabilité à 360° grâce à la plate-forme AirTech® unique et brevetée, qui, avec ErgoTech® assure une mobilité des mains ainsi qu'une sensibilité tactile. Sans picots – sans silicone. Catégorie de protection II

Affichage de 1-7 sur 7 éléments.