Femme portant des gants de travail HyFlex

Produits Ansell

Des solutions innovantes en matière de santé et de sécurité au travail, proposées par le leader mondial.

Au guide En savoir plus
Filtrer les produits dans Produits Ansell
Affichage de 1-20 sur 73 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant pour le montage HyFlex® 11-800 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 11-800

Ansell | Gants pour le montage

Gant pour le montage polyvalent, idéal pour les secteurs de travail secs ou impliquant un peu d'huile qui nécessitent une certaine protection mécanique ainsi qu'une grande précision lors de la manipulation des objets. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® 11-840 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 11-840

Ansell | Gants pour le montage

Gant polyvalent léger mais très robuste à l’ajustement exceptionnel pour manipuler avec précision des objets rugueux. Paume enduite de mousse de nitrile d’une résistance à l’abrasion conforme à la norme EN-Niveau 4, respirante, sans silicone. Catégorie de protection II

Gant d'assemblage HyFlex® 11-842 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant d'assemblage HyFlex® 11-842

Ansell | Gants pour le montage

Gant polyvalent durable fabriqué à partir de fil de nylon recyclé avec une résistance à l'abrasion et une dextérité élevées. Catégorie de protection II

Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hylite® 47-400 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hylite® 47-400

Ansell | Gants pour le montage

Gant polyvalent alternative aux gants de protection en coton, cuir et PVC. Le gant est recouvert d'une couche de nitrile 3/4 sur une doublure en tricot Interlock 100 % coton et garantit la propreté de la tôle en raison de l'absence de silicone, ce qui le rend idéal pour une utili...

Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hycron® 27-607, avec manchette | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hycron® 27-607, avec manchette

Ansell | Gants pour le montage

Gant résistant pour utilisation exigeantes. Durée de vie trois fois supérieure à celle d'un cuir destiné aux fortes sollicitations. Idéal pour la manipulation de matériaux abrasifs comme les pièces moulées, l'acier soudé et les briques. Catégorie de protection II

Gant de montage ActivArmr® 47-200 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de montage ActivArmr® 47-200

Ansell | Gants pour le montage

Résistant aux bavures mineures, à l'abrasion légère et aux coupures. L'excellent ajustement permet un travail sans fatigue et une longue durée de vie. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® 11-925 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 11-925

Ansell | Gants pour le montage

Gant polyvalent extrêmement léger, confortable, enduit aux ¾ de nitrile, oléofuge tout en préservant la manipulation d’objets huileux, la dextérité et un confort extrêmement élevé. Catégorie de protection II

Gant pour le Montage ActivArmr® Hycron® 27-805, avec manchette | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le Montage ActivArmr® Hycron® 27-805, avec manchette

Ansell | Gants pour le montage

Gant résistant pour utilisations exigeantes. Durée de vie trois fois supérieure à celle d'un cuir destiné aux fortes sollicitations. Idéal pour la manipulation de matériaux abrasifs.  Catégorie de protection II

Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hycron® 27-810 avec manchette extra-longue | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hycron® 27-810 avec manchette extra-longue

Ansell | Gants pour le montage

Gants de travail robustes, flexibles et résistants pour des utilisations avec une sollicitation maximale. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® 11-600 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 11-600

Ansell | Gants pour le montage

Gant multi-usage en tricot enduit par immersion permettant une grande liberté de mouvement, conçu spécialement pour les travaux délicats et de précision avec des composants secs. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® Lite 11-605 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® Lite 11-605

Ansell | Gants pour le montage

Gant multi-usage en tricot avec une enduction obtenue par immersion, particulièrement approprié pour les travaux nécessitant une prise en main précise.  Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® Ultra-Lite 11-618 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® Ultra-Lite 11-618

Ansell | Gants pour le montage

Un gant extrêmement léger pour une perception tactile optimale et précise. Ce gant est idéalement adapté à toutes les applications pour lesquelles on peut être amené à porter des gants légers en coton ou à ne porter aucun gant malgré le risque de développer des écorchures, des am...

Gant pour le montage HyFlex® 48-100 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 48-100

Ansell | Gants pour le montage

Gant pour le montage blanc, avec paume enduite, très agréable à porter, offrant une bonne protection contre les abrasions, approprié pour les travaux délicats dans l'industrie. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® 48-101 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 48-101

Ansell | Gants pour le montage

Gant pour le montage noir, avec paume enduite, très agréable à porter, offrant une bonne protection contre les abrasions, approprié pour les travaux délicats dans l'industrie.  Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® ESD 48-130 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® ESD 48-130

Ansell | Gants pour le montage

Gant robuste très confortable, protège contre les décharges électrostatiques. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® ESD 48-135 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® ESD 48-135

Ansell | Gants pour le montage

Gant robuste, bout des doigts enduits pour éviter de transférer la transpiration de la main sur des composants électroniques sensibles, protège contre les décharges électrostatiques. Catégorie de protection II

Gant de protection pour le montage ActivArmr® 52-547 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de protection pour le montage ActivArmr® 52-547

Ansell | Gants pour le montage

Gant de montage flexible et confortable présentant des valeurs de performances supérieures aux gants en cuir classique. Une alternative optimale aux gants en cuir et aux gants PVC standards. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-518 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-518

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures extrêmement léger, offrant un grand confort et une très bonne dextérité. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-725 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-725

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection offrant une excellente résistance à la coupure, un confort agréable et une bonne liberté de mouvement en milieux secs et légèrement huileux. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-727 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-727

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection à haute résistance à la coupure, confortable, bonne liberté de mouvement et dos de la main respirant. Catégorie de protection II

Affichage de 1-20 sur 73 éléments.

Ansell – leader mondial des solutions de protection des mains

Ansell est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions exceptionnelles en matière de santé et de sécurité au travail, qui améliorent le bien-être humain. La mission d'Ansell consiste à développer et à fournir des produits innovants et efficaces pour la sécurité, le bien-être et la tranquillité d'esprit de tous, partout dans le monde.

Avec des filiales en Amérique, en Europe et en Asie et un effectif total de plus de 15 000 personnes, Ansell confirme sa position de leader mondial sur les marchés des gants industriels et médicaux.

En un coup d'oeil

    Les marques Ansell et leurs secteurs d'activité

    Ansell est le numéro 1 mondial de la production de gants de protection industriels et se distingue par la qualité de ses produits et ses innovations. Ansell est ainsi l'inventeur des marques HyFlex®, AlphaTec®, TouchNTuff® et bien d'autres. Ansell propose une large gamme de gants de protection très performants et polyvalents pour les secteurs les plus divers.

    HyFlex®

    HyFlex® est synonyme de protection mécanique moderne. Les modèles HyFlex® sont extrêmement confortables à porter et possèdent en même temps une grande résistance aux coupures. Grâce à la structure innovante du fil, HyFlex® permet une utilisation sûre lors de l'entretien et du montage de composants avec des pièces tranchantes. Le traitement du Lycra® dans la doublure et l'enduction PU offrent une flexibilité et un ajustement excellents - dans des conditions sèches et même légèrement huileuses.

    Homme tenant une portière de voiture et portant un gant de protection HyFlex<sup>®</sup>.
    Les modèles HyFlex® assurent une protection optimale contre les coupures tout en étant très confortables à porter.

    Gamme AlphaTec®

    Pour un environnement à risque, la gamme alphaTec® est idéale. AlphaTec® offre à la fois une protection contre les coupures et les produits chimiques. Le gant de protection est enduit de nitrile et possède une très bonne préhension humide et sèche - une protection efficace contre de nombreux matériaux fréquemment utilisés.

    TouchNTuff®

    TouchNTuff® protège de manière fiable contre les éclaboussures de produits chimiques. La protection supplémentaire au niveau du poignet et un ajustement sûr sur le bord roulé sont idéaux pour les domaines d'utilisation tels que les laboratoires, les services d'urgence ou l'industrie chimique. Le matériau robuste permet néanmoins une très bonne sensibilité tactile.


    Gamme Ansell

    Depuis 125 ans, Ansell fournit des solutions de protection à la pointe de la science et répond à son engagement « A World Protected ».

    Le producteur propose une gamme complète de gants de protection pour différents domaines d'activité. L'entreprise se distingue en outre par un très haut niveau de service et de compétence en matière de conseil, partant du principe qu'il existe un gant de protection parfait pour chaque travail et pour chaque porteur.

    La protection industrielle des mains et des bras comprend la protection contre les produits chimiques et les liquides, ainsi que des gants de protection pour la protection mécanique et des gants à usage unique.

    Pour la protection du corps dans les environnements contenant du gaz, de la vapeur, des éclaboussures, etc., Ansell fabrique des combinaisons de protection nécessaires pour des applications spécifiques.

    Ansell fournit des gants chirurgicaux et des gants d'examen au secteur de la santé et des gants de protection, des vêtements de protection, des lunettes de protection et bien plus encore au secteur des sciences de la vie.

    Grâce à cette gamme diversifiée, Ansell équipe des secteurs tels que l'automobile, la chimie, l'agroalimentaire, les machines et équipements, la production de métaux, l'aérospatiale, l'exploitation minière et l'extraction de pétrole et de gaz.

    Gant de protection contre les produits chimiques Microflex 93-260 Ansell

    Le Microflex® 93-260 est actuellement le gant à usage unique le plus fin du marché et offre une excellente protection contre une large gamme de produits chimiques.

    Gant à usage unique Microflex<sup>®</sup> 93-260
    Le Microflex 93-260 Ansell est le gant de protection contre les produits chimiques le plus fin à usage unique.
    Construction innovante à trois couches pour une protection et un confort exceptionnels
    Gant de protection contre les produits chimiques Microflex 93-260 Ansell

    Le secret du Microflex® 93-260 réside dans sa construction innovante à trois couches. La couche intérieure souple a été spécialement conçue pour un enfilage et un retrait faciles. La couche intermédiaire flexible protège contre les acides et les bases, tandis que la couche extérieure robuste offre une protection maximale contre les solvants organiques.

    Ces gants à usage unique rendent les travailleurs plus productifs. En effet, grâce à la couche extérieure résistante qui supporte des contraintes physiques et chimiques sévères, les gants de travail doivent être changés moins souvent.

    Protection robuste contre les produits chimiques

    La protection robuste contre les produits chimiques du Microflex® 93-260  répond à toutes les exigences de la certification selon la norme EN 374.

    Lors de nombreux tests avec des produits chimiques agressifs comme l'acide sulfurique, le n-heptane, l'hexane et le méthanol, le Microflex® 93-260 a obtenu des résultats impressionnants. Ce nouveau gant de protection révolutionnaire est le gant de protection contre les produits chimiques à usage unique le plus fin du marché et offre une excellente protection contre une grande variété de produits chimiques.

    Le gant de protection au confort imbattable

    Fabriqué à partir d'un mélange innovant de nitrile et de néoprène, le Microflex® 93-260 a une épaisseur de seulement 0,19 mm et offre tous les avantages d'un gant de protection contre les éclaboussures à usage unique : excellent confort, ajustement anatomique, grande sensibilité tactile, grande dextérité et sécurité de préhension.

    Ensemble, ces caractéristiques réduisent la fatigue des muscles de la main et de l'avant-bras, favorisant ainsi la productivité du porteur du gant et le respect de la réglementation, et réduisant la probabilité d'accidents dangereux et coûteux et de déversements de substances dangereuses.

    Dans le Whitepaper du Microflex (PDF, 2.479 Mio)® 93-260, Ansell présente le gant de protection contre les produits chimiques le plus fin à usage unique. Téléchargez le Whitepaper et obtenez toutes les informations et données techniques importantes sur le gant de protection chimique Microflex® 93-260.


    Technologies innovantes

    La réputation d'innovation d'Ansell a été durement acquise. De nombreuses innovations et améliorations ont vu le jour grâce à cette réputation.

    Ansell ERGOFORM™ Ergonomic Technology

    Pour soutenir la main dans les tâches répétitives et de longue durée, Ansell a développé la technologie ergonomique ERGOFORM™. Cette technologie permet de soutenir la santé musculo-squelettique et de réduire les contraintes sur les articulations, les ligaments et les tendons.

    Présentation de ERGOFORM™-Ergonomic-Technology
    Grâce à la technologie ERGOFORM™-Ergonomic, les contraintes sur les articulations, les ligaments et les tendons sont réduites.

    Ansell TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

    TNT™-Chemical-Splash-Resistance-Technology

    Avec TNT™, Ansell a mis au point son propre mélange de nitrile, qui protège contre un grand nombre de produits chimiques tout en offrant une sensation de confort.

    Ansell GRIP™ Technology

    Présentation GRIP™-Technology

    La préhension d'outils qui sont huileux ou humides nécessite généralement un effort plus important. Avec la technologie GRIP™, Ansell a mis au point un revêtement qui réduit l'effort nécessaire à la préhension de tels objets.

    Ansell INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

    Présentation AquaDri<sup>®</sup>-Moisture-Management-Technology

    Une protection maximale contre les coupures, associée à une grande souplesse des doigts et à un excellent confort, c'est ce que permet la technologie INTERCEPT™. Pour cela, un mélange de fils techniques, de fibres synthétiques et de fibres naturelles a été utilisé afin de produire un fil haute performance.

    Ansell AquaDri® Moisture Management Technology

    Présentation AquaDri<sup>®</sup>-Moisture-Management-Technology

    Fini les mains qui transpirent lorsque l'on porte des gants de protection. La technologie de gestion de l'humidité AquaDri® permet de rester au sec et au frais grâce à un matériau composite qui absorbe l'humidité.