Produits 3M
Produits innovants de l'entreprise multi-technologique mondiale 3M

Produits innovants de l'entreprise multi-technologique mondiale 3M
3M | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Abeitsschutzhelm mit UV-Indikator und einstellbarer Innenausstattung.
3M | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Casque de travail avec indicateur d'UV et intérieur réglable.
3M | Casques de protection spéciaux
Casque de sécurité réfléchissant, sans bord, avec clips pour sangle de lampe, indicateur d'UV et intérieur réglable. Le casque peut être modifié selon l'utilisation entre EN 12492 casque d'alpinisme ou EN 397 casque de protection industrielle. Convient aux tours de tête de 50 à 6...
La recherche est au cœur des activités de 3M. Spécialisée dans de multiples technologies, cette entreprise à l'esprit novateur s'appuie avant tout sur le savoir-faire scientifique. Chaque jour, nous sommes constamment en présence des solutions et technologies développées et produites par 3M, au bureau, dans un hôpital, dans une voiture ainsi qu'en de nombreux autres endroits.
Plus de 96 000 collaboratrices et collaborateurs actifs dans le monde entier développent et fabriquent les produits les plus divers : articles destinés à la sécurité au travail, rubans adhésifs, colles, outils et machines.
3M fabrique une large gamme de produits offrant une plus grande sécurité sur le lieu de travail. Tous les besoins pour l'EPI sont couverts, de la protection de la tête à laprotection respiratoire ,en passant par la protection auditive ,la protection oculaire et laprotection de soudage .
En tant que leader du marché dans le domaine des masques contre les poussières fines, 3M propose des masques dans toutes les classes de protection. Ils protègent contre les poussières nocives présentes dans l’air. 3M s'est imposée comme leader du marché dans de nombreux domaines et est propriétaire de marques telles que Peltor™, E-A-R™ et bien plus encore en tant qu'entreprise multitechnologique.

L'oreille est l'organe de perception le plus sensible, pour preuve, nous entendons même lorsque nous dormons. Même un bruit infime peut causer des dommages irréparables à l’oreille s’il persiste pendant une longue période. La marque 3M Peltor™ propose des produits de protection auditive, de la tête et du visage pour les environnements bruyants et les conditions de travail dangereuses. Les systèmes de microphone/haut-parleur sophistiqués et l'excellent effet d'isolation se montrent convaincants. Même dans un bruit extrême, une communication claire et distincte est possible.
La marque Peltor™ produit des casques de protection, des bouchons de protection auditive avec différentes valeurs d'isolation SNR et une possibilité simple de fixation au casque de protection et au protège-visage ainsi que divers accessoires.
Le protecteur antibruit à coquilles 3M™ Peltor™ X1 possède un SNR (Single Number Rating = valeur d'isolation simple) de 27 dB, est disponible avec serre-tête ou fixation pour casque et peut donc être utilisé de manière polyvalente. La couleur verte indique le premier niveau d'isolation dans cette zone.
Le protecteur antibruit à coquilles 3M™ Peltor™ X2 avec un code couleur jaune (atténuation moyenne à élevée) est basé sur le design du modèle X1, mais avec un SNR de 31 dB et également disponible avec serre-tête ou fixation pour casque.
Le protecteur antibruit à coquilles 3M™ Peltor™ X4 n'a pas besoin de coquilles plus grandes et plus lourdes pour une atténuation encore plus forte (jusqu'à 33 dB). La technologie innovante offre une combinaison idéale de mousse dans les coquilles et les coussins isolants et un design malgré tout léger et fin qui s'accorde idéalement avec d'autres équipements de protection individuelle de 3M. Ici aussi, il est possible de procéder à un ajustement simple à l'aide d'un bandeau – un serre-tête en fil isolé électriquement maintient une pression constante sur de longues périodes pour un confort optimal et les coquilles inclinables offrent un plus grand confort et une plus grande efficacité. Le jaune-vert fluorescent est bien visible, notamment lors des travaux en extérieur, et offre une très bonne protection contre les niveaux sonores élevés. Selon vos besoins, le modèle X4 est disponible avec une fixation pour casque ou un arceau.
Les bouchons de protection auditive électroniques modernes Peltor™ EEP-100 EU ont été développés pour travailler dans des environnements alternativement bruyants et peuvent être facilement commutés à l'aide d'une fonction à un bouton. Le produit vous permet de communiquer avec des collègues à proximité et également d'entendre des signaux d'avertissement ou des véhicules en approche. Les bouchons de protection auditive peuvent être soigneusement rangés dans la boîte de rangement et chargés à l'aide de la prise USB présente dans la boîte. Les bouchons de protection auditive électroniques 3M sont compatibles avec les casques et les visières de protection.

La marque E-A-R™ de 3M propose des bouchons de protection auditive et des protecteurs antibruit à arceau pour alterner entre zones calmes et bruyantes.
Protecteur antibruit à arceau : le protecteur antibruit à arceau E-A-R™Caps léger est particulièrement adapté aux changements fréquents entre des pièces calmes et bruyantes, car il est particulièrement facile et rapide à mettre et à enlever. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le protecteur antibruit à arceau peut simplement se porter autour du cou. Les protecteurs antibruit à arceau peuvent être portés de différentes manières selon vos préférences: derrière la tête, sous le menton ou sur la tête. Les protecteurs sont interchangeables et emballés de manière hygiénique dans un film transparent. Porté sous le menton, le SNR est de 23 dB.
La légèreté du produit et la très faible pression dans l'oreille indiquent un haut niveau de confort, car les bouchons de protection auditive sont situés à l'entrée de l'oreille et ne sont pas insérés profondément. Le protecteur antibruit à arceau E-A-R™Caps est conçu pour être compatible avec d’autres équipements de protection individuelle.
Bouchons de protection auditive : 3M a produit les premiers bouchons d'oreilles en mousse au monde avec les bouchons de protection auditive 3M™ E-A-R™ Classic™. Tous les bouchons de protection auditive 3M s'adaptent précisément au conduit auditif, assurant non seulement une protection sûre mais également un ajustement confortable.
Les bouchons de protection auditive 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ réutilisables (SNR: 32 dB) sont particulièrement confortables à porter grâce à leur conception unique à triple lamelles qui s'adapte à l'oreille. Les bouchons s'insèrent simplement dans l'oreille. Le cordon garantit que les bouchons de protection auditive ne se perdent pas. Ils sont lavables, hygiéniques et économiques car destinés à une utilisation à long terme. Les valeurs d'isolation personnelles peuvent être vérifiées à l'aide du test d'étanchéité E-A-Rfit™.

Les casques de protection 3M™ SecureFit™ offrent un confort et une sécurité au plus haut niveau. Le design innovant breveté offre un confort maximal. La pression est agréablement répartie grâce au système de sangles spécial et la hauteur et l'ajustement du casque peuvent être réglés de manière optimale grâce au système de fermeture à cliquet à 4 ou 6 points. Le casques de protection SecureFit™ sont ventilés et, selon le réglage de la mentonnière, certifiés EN 12492 ou EN 397 ainsi que EN 50365 jusqu'à 1000 V. Les protecteurs antibruit à coquilles et les appareils de communication se fixent facilement aux encoches ducasque de protection 3M™ SecureFit™ et il également possible de retirer, laver ou remplacer la fixation et les bandeaux absorbants.
La particularité des casques de protection SecureFit™ est le 3M™ Uvicator™: étant donné que la lumière du soleil peut réduire la stabilité du casque de protection en raison de l'interaction entre les rayons UV et le plastique, la sécurité de l'utilisateur peut être compromise. La technologie brevetée Uvicator™ mesure l'exposition aux rayons UV et indique quand il faut remplacer le casque en changeant de couleur du rouge au blanc.

Les lunettes de protection 3M™ SecureFit™ 100 ont une forme de verre fine et sportive et un écran en polycarbonate dans différentes teintes. Grâce à l'utilisation exclusive de composants durs, les lunettes de protection sont faciles à nettoyer. Les branches sont flexibles et s'adaptent à la taille de la tête de la personne qui les porte. Ce lunettes de protection sont particulièrement adaptées aux visages étroits (par ex. pour les femmes) et compatibles avec le protecteur antibruit à coquilles 3M™ .
Les modèles 3M™ SecureFit™ 200 ,3M™ SecureFit™ 400X avec protection des sourcils et3M™ SecureFit™ 600 disposent également de la technologie brevetée de répartition de la pression sur les branches 3M™ SecureFit™. Grâce à plusieurs renforts et à un design enveloppant, la pression sur les branches sur l'arrière de la tête est équilibrée, ce qui augmente le confort. Les lunettes de protection sont donc très légères et agréables à porter. Un ajustement sûr est garanti même lors de mouvements saccadés et de travaux en hauteur.
Un insert d'écran correcteur est disponible pour le modèle 3M™ SecureFit™ 200 . Ce sont également les lunettes de protection les plus légères de cette gamme.
Les lunettes de protection 3M™ SecureFit™ 600 offrent les performances optiques les plus élevées grâce à leur conception à double écran et sont conçues pour s'adapter à une variété de formes de tête.
La technologie antibuée innovante 3M™ Scotchgard™ des modèles 3M™ SecureFit™ 400X avec protection des sourcils et3M™ SecureFit™ 600 rend les lunettes de protection particulièrement durables.
Grâce à ce double revêtement spécial, les gouttelettes d'eau s'aplatissent des deux côtés de l'écran et forment un film fin et transparent. Cela permet de garder une bonne visibilité. Même en cas d'utilisation de désinfectants dilués ou de lingettes imbibées d'alcool, le revêtement antibuée reste intact.

L'appareil respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ de 3M répond aux attentes les plus élevées. Les unités de ventilation ajuste automatiquement le débit d'air pour garantir une alimentation en air constamment élevée et pour compenser la saturation du filtre. De cette manière, le confort mais aussi la productivité du collaborateur sont garantis. L'appareil respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ est facile à utiliser et à entretenir. L'unité de ventilation constitue la pièce maîtresse du système avec ses filtres adaptés. Lors de la sélection, il convient de déterminer si une protection contre les particules et/ou les gaz et vapeurs est requise et si une capacité d'immersion totale est nécessaire pour le nettoyage. Les filtres adaptés qui offrent une protection fiable sont indispensables.
Le kit de démarrage Versaflo™ TR-315E+ se porte à la ceinture et, associé à un casque 3M™ testé et approuvé tel que la visière Versaflo™ série M-206, il constitue un appareil respiratoire à ventilation assistée qui offre une protection contre les particules solides et liquides. Les casques 3M™ Versaflo™ ont été conçus pour différents dangers et travaux et garantissent un confort extrêmement élevé et une très bonne visibilité.
Les modèles de visières Versaflo™ série M-206 et M-207 ainsi que M-307 sont spécialement conçus pour les travaux industriels exigeants qui nécessitent une protection supplémentaire. En combinaison avec certaines unités de ventilation, ces produits répondent aux exigences des classes de protection respiratoire les plus élevées. Il est possible de compléter les articles de la série M de manière adaptée au cas par cas, à l'aide de solutions de communication et de protection auditive ainsi que par des housses de protection thermique.
La taille de la section de tête de visière Versaflo™ offre une protection polyvalente contre de nombreux risques pour les voies respiratoires, le visage, le système auditif et la tête. Un système à cliquet pratique permet d'ajuster parfaitement la taille de ces produits aux différentes morphologies de tête.
Haberkorn et 3M entretiennent depuis longtemps un partenariat couronné de succès. La gamme Haberkorn comprend des produits 3M destinés à assurer la sécurité au travail, ainsi que des équipement pour entreprises et ateliers.
Optez toujours pour pour un masque respiratoire adapté à ce que vous souhaitez faire. Il est important aussi que celui-ci soit étanche et bien ajusté. Sinon, de l'air contaminé peut pénétrer par les interstices. De même qu'un mauvais positionnement sur le visage, les cheveux passant dans la zone d'étanchéité peuvent affecter négativement l'étanchéité du masque.
Les instructions de notre partenaire 3M™ vous expliquent comment mettre correctement les masques anti-particules 3M™ de la série Aura™ 9300+Gen3 et vérifier que leur ajustement est bien étanche.