Menu

Stehhilfe Fin

von bimos   |   mehr Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Drucken
Die ideale Lösung für alle Arbeiten, bei denen man normalerweise nicht sitzen kann, Stehen aber auf Dauer zu anstrengend wird. 60 % des Körpergewichts lasten mit dem Einsatz von Fin nun nicht mehr auf Beinen und Füssen.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache, stufenlose Höhenverstellung
  • bequemer, extrabreiter Komfort-Sitz
  • Gasfeder
  • ergonomische Standsäule, um 4° nach vorne geneigt, für eine ideale Arbeitshaltung und Unterstützung
  • sicherer, stabiler Standfuss
  • Wechselgleiter inkl. Kunststoff- und Filzgleiter, je nach Bodentyp
  • keine Einschränkung des Aktionsradius
  • schont Kreislauf, Gelenke, Bänder, Sehnen und hält die Wirbelsäule in Form

Technische Daten
  • Sitzhöhenverstellbereich
620–850 mm
  • max. Belastbarkeit
120 kg

Material
  • Sitzfläche aus SoftTouch-PU-Schaum, Farbe schwarz mit eingearbeitetem Komfort-Tragegriff
  • Gestell aus Aluminium

Zertifizierungen

Geprüfte SicherheitEinfach NachhaltigerEco-Management und Audit Scheme


Begründung Nachhaltigkeit
Interstuhl ist der nachhaltige Hersteller für Arbeitsstühle. Alle Typen sind reparierbar und damit länger einsetzbar. 10 Jahre Garantie untermauern die Qualität und Lebensdauer der Stühle. Sie haben auch eine Ecovadis-Auszeichnung in Gold.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.