Smartes Multikupplungssystem von Lüdecke

Drei elektrische Steckverbinder mit goldenen Kontakten und roten Isolatoren auf schwarzem Hintergrund
Donnerstag, 18.07.2024

Das Multikupplungssystem MKF von Lüdecke ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt. Vorteile bringt dies vor allem bei Rüstvorgängen an Maschinen: Diese lassen sich so nämlich schnell, einfach und fehlerfrei durchführen. Die Gefahr, wichtige Leitungen zu verwechseln, wird durch das Multikupplungssystem zuverlässig verhindert.

Durch die modulare Bauweise kann jede Multikupplung individuell zusammengestellt, konfiguriert – und damit an jede Anforderung und Anwendung angepasst werden.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Das Multikupplungssystem ist individuell bestückbar.

  • Durch Umlegen des Hebels ist einfaches und schnelles Kuppeln bzw. Trennen der Systeme möglich.

  • Die Produktionsabläufe gewinnen an Effizienz.

  • Das Multikupplungssystem MKF ist mit 6, 12 oder 20 Anschlüssen erhältlich.

Jetzt neu im Haberkorn Online-Shop.
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Hauptmenü
Hauptmenü