Newsdetails

Umstieg von 3M™ Jupiter™ auf Versaflo™ Gebläseatemschutz
Der 3M™ Jupiter™ Gebläseatemschutz war viele Jahre eines der beliebtesten Systeme, wenn es um die komfortabelste Lösung im Atemschutz ging. Per Ende 2022 wird diese System von 3M™ sukzessive eingestellt. Die Nachfolge tritt das 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-System an. Es ist stärker, moderner und bietet dem Anwender einen unvergleichbaren Komfort.
Je nach eingesetzten Filtern bietet der 3M™ Jupiter™ Gebläseatemschutz Schutz vor festen Schadstoffen, Gasen und Dämpfen als auch vor Kombinationen aus Gasen, Dämpfen und Partikeln. Das bewährte System wird nun von 3M™ nach und nach bis Ende 2022 eingestellt. Ihr Haberkorn Spezialist kann Ihnen genau sagen, ab wann welche Komponenten nicht mehr verfügbar sind.
Als neues vielseitiges und modulares System bietet 3M™ Versaflo eine hervorragende Alternative. Das anwenderfreundliche Gebläse-Atemschutzsystem kann mit denselben Kopfteilen der S- und M-Serie verwendet werden, wie zuvor mit dem Jupiter™-System.
Durch sein geringes Gewicht bietet das Starterkit Versaflo™ TR-315E+ einen besonders hohen Tragekomfort. Es beinhaltet alle wichtigen Systemkomponenten, um gleich starten zu können: Gebläseeinheit, Batterie, Gürtel, Ladegerät und Standard-Zubehör. Das Display zeigt den Batterieladezustand und die Sättigung des Partikelfilters an. Die elektronische Luftstromkontrolle und die benutzerfreundliche Oberfläche mit einfacher Handhabung wird Ihnen das Tragen des Gebläseatemschutz angenehm machen.
Die Visierkopfteile Versaflo™ bieten vielseitigen Schutz vor Gefährdungen und verfügen über einen sehr hohen Tragekomfort und ein weites Sichtfeld. Die Modelle M-206, M-207 und M-300 erfüllen in Kombination mit ausgesuchten Gebläse-Einheiten die Anforderungen der höchsten Atemschutzklassen.
In der neuen Haberkorn Online-Shop-Kampagne haben wir für Sie die Vorteile von Versaflo™ übersichtlich aufbereitet sowie die Kopfteile und die Gebläseeinheit genauer unter die Lupe genommen. Klicken Sie gleich rein und informieren Sie sich über das attraktive Nachfolgemodell!
Oder lassen Sie sich jetzt von Ihrem Haberkorn Spezialisten beraten!