Newsdetails

Umfassender Atemschutz von 3M™
Die Halbmasken der Serie 3M™ 4000+ bieten einen effektiven und komfortablen Schutz gegen eine Vielzahl gesundheitsgefährdender Gase, Dämpfe und Partikel. Ein besonderer Pluspunkt dieser Serie ist, dass die Einweg-Halbmasken einsatzfertig und wartungsfrei sind. Da keine Montage oder Wartung erforderlich ist, ist die Verwendung denkbar einfach. Das Doppelfiltersystem besteht aus Aktivkohlefiltern und Partikelfiltern. Optional lässt sich ein Partikelvorfilter (400+) einsetzen.
Für den optimalen Schutz sind die Halbmasken der 3M™ 4000+ Serie in verschiedenen Produktausführungen erhältlich:
Die Halbmaske 4251+ bietet bei guten Warneigenschaften und Siedepunkt >65 °C guten Schutz vor organischen Dämpfen bis zum 30-fachen des Grenzwertes bzw. bis zu einer Schadstoffkonzentration von 1000 ppm sowie einen Schutz bis zum 10-fachen des Grenzwertes für Partikel. Das Modell 4255+ hat eine erhöhte Schutzwirkung.
Die Modelle 4277+ und 4279+ bieten jeweils zusätzlichen Schutz vor anorganischen und sauren Gasen sowie Ammoniak.
Die Serie 4000+ von 3M™ erfüllt die jeweils relevanten Leistungsanforderungen gemäss der Europäischen Norm EN 405:2001 + A1:2009 für filtrierende Halbmasken mit Ventilen zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln.
Klicken Sie rein und erfahren Sie mehr zum sicheren Tragen von Atemschutz und der Wichtigkeit eines regelmässigen Filterwechselns!