Newsdetails

Semperit SUPREME – der einzigartige Vielzweckschlauch
Der neue Premium-Vielzweckschlauch SUPREME® von Semperit ist eine Revolution auf dem Industrieschlauchmarkt – Spitzenleistung Meter für Meter!
Der Hochleistungsvielzweckschlauch SUPREME® ist für den Einsatz in unterschiedlichsten anspruchsvollen Vielzweckanwendungen konzipiert – ob am Bau, für Industrieanlagen oder in der Landwirtschaft. Er kombiniert die beiden Welten der EPDM und NBR Vielzweckschläuche und besticht durch hohe Flexibilität für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Er vereint die besten Qualitäten, die für die derzeit drei häufigsten Industrieschlauchanwendungen benötigt werden:
•Beständig gegen Heisswasser und leichte Chemikalien
•Beständig gegen Öl und Treibstoff
•Hochtemperaturbeständigkeit
Durch die markanten 3 grünen Längsstreifen als Kontrast zu der schwarzen Schlauchdecke ist eine leichte Erkennung und Identifizierung gewährleistet. Somit wird die Verwechslungsgefahr im Lager und während der Anwendung bestmöglich reduziert.
Bei Haberkorn ist der Semperit SUPREME® in den Nennweiten 13/19/25 mm auf Lager. Klicken Sie jetzt gleich in unseren Online-Shop und überzeugen Sie sich selbst von der neuen Vielzweckschlauchgeneration!