Newsdetails
PVC-Wasserschlauch Tricoflex
Der seit Jahren bestens bewährte Tricoflex PVC-Wasserschlauch besticht durch seine mehrschichtige Struktur mit einer gestrickten Gewebeeinlage in Non Torsion Technologie. Mit seiner zweischichtigen Schlauchseele garantiert er eine hervorragende Flexibilität, eine leichte Handhabung, sowie eine ausgezeichnete Biegefestigkeit und Knickbeständigkeit. Der Tricoflex Schlauch weist dennoch eine robuste Wandstärke aus und wird aus qualitativ hochwertigen PVC-Granulaten hergestellt. Dadurch ergibt sich eine höhere Alterungsbeständigkeit und Flexibilität als bei anderen erhältlichen Gartenschläuchen. Leichter und handlicher PVC-Wasserschlauch ideal zur Bewässerung von Gärten oder Sportplätzen, für Beregnungsanlagen, für die Industrie, etc.
Erhältlich in den Nennweiten ab 12mm bis 50mm und in Längen von 25/50/100m.
Schauen Sie im Haberkorn Online-Shop vorbei.