Newsdetails
Innovativer Kopf- und Augenschutz von 3M
Die Schutzbrillen- und Kopfschutz-Serie „SecureFit“ von 3M hat echte Hero-Produkte zu bieten: So schützt der Schutzhelm SecureFit™ X5000V-CE vor Gefahren von Objekten, die den Träger bei der Arbeit am Kopf treffen könnten. Der X5000 ist nach EN 12492 (Bergsteigerhelme) und nach EN 397 zertifiziert und wurde speziell für den Einsatz bei Arbeiten in der Höhe, für Rettungseinsätze und für allgemeine Arbeiten in der Industrie entwickelt. Auch lässt sich dieses Modell mit einem breiten Spektrum von 3M Gehör-, Augen- und Gesichtsschutzprodukten kombinieren.
Die gleichnamige Schutzbrillen-Serie bietet ebenfalls maximalen Schutz und einen sicheren Sitz – auch bei intensiven Bewegungen. Die rahmenlose Scheibe mit Bügeln ist mit einer speziellen 3M-Technologie ausgestattet. Diese patentierte 3M-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und ist dadurch besonders angenehm zu tragen. Einige Modelle der SecureFit-Serie wurden mit der Scotchgard-Antifog-Beschichtung versehen, um Kratzer und Anlaufen zu vermeiden.