Newsdetails

Der neue Chemieschlauch RESIST von Semperit
In enger Abstimmung mit Haberkorn, als exklusiver Vertriebspartner, hat Semperit die Premium Chemieschläuche weiterentwickelt.
Die wesentlichen Verbesserungen umfassen:
- Flexibilität
- Langlebigkeit & Robustheit
- Digitalisierung
Chemieschläuche von Semperit stehen seit jeher für Flexibilität in Kombination mit einer hohen Robustheit. Dank einer überarbeiteten Schlauchkonstruktion bietet der neue Chemieschlauch RESIST eine deutliche Verbesserung durch die Reduzierung der Biegekraft um 50 % und des Biegeradius um 40 %. Die Installation und die Handhabung des Schlauchs werden durch die erhöhte Flexibilität massgeblich erleichtert.
Die höhere Robustheit der Schläuche sorgt für eine längere Lebensdauer. Die Laborsimulation unter realen Einsatzbedingungen zeigt bei den neuen RESIST-Schläuchen nach 14 Tagen keine Beschädigung (Risse oder Sprünge) unterhalb der Schellen an der Schlauchdecke. Alle Chemieschläuche sind nun mit einem QR-Code gekennzeichnet und bieten dem Benutzer wertvolle Produktinformationen.
Haberkorn verfügt aktuell über den Chemieschlauch RESIST E EPDM und den Chemieschlauch RESIST U UPEL-P. Klicken Sie rein und erfahren Sie mehr über die beiden verbesserten Schlauchtypen!