Newsdetails

3M stellt Aura™ 9300+Gen3 vor
Mehr Sicherheit und Komfort: Das Original in der dritten Generation
3M stellt Aura™ 9300+Gen3 Partikelmasken vor
Mehr Tragekomfort, leichteres Vorformen und Aufsetzen für einen sicheren Dichtsitz, dazu hoher Komfort beim Atmen: Die 3M™ Aura™ 9300+Gen3 Partikelmasken im Design der dritten Generation überzeugt mit zahlreichen Neuheiten und Verbesserungen.
1. Neues Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich leichter
Zu den neuen Merkmalen zählt das 3M™ Cool Flow™ Komfortventil. Es öffnet sich leichter als das Ventil der zweiten Generation und lässt 36% mehr Ausatemluft austreten. Somit lässt das neue Komfortventil die Atemwärme schnell entweichen und reduziert noch wirksamer den Aufbau von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske.
2. Aufsetzhilfen für einen sicheren Sitz
Ein korrektes Aufsetzen der Atemschutzmaske ist der Schlüssel für einen sicheren Dichtsitz. Die neu entwickelten Aufsetzhilfen erleichtern das hygienische Öffnen, Vorformen und Anlegen der Maske am Gesicht. Die neue Komfortbebänderung ist aus textilem Material und dadurch sehr angenehm zu tragen, strapazierfähig (überdehnt nicht) und reißfest. Darüber hinaus unterstützt die neue "Grip"-Funktion am Ventil das Halten und Positionieren der Maske am Gesicht.
3. 3M Advanced Electret Filtermedium für hohen Atemkomfort
Zu dem hohen Tragekomfort trägt ebenfalls das 3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) bei. Es weist weniger Volumen und Gewicht als herkömmliche Filtermedien auf, da durch die hohe elektrostatische Ladung des 3M AEM weniger Fasern erforderlich sind, um Partikel effizient zu fangen. Die offene Struktur erleichtert den Luftdurchgang, so dass sich eine hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln mit einer geringeren Belastung des Maskenträgers verbindet.
Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Kundenberater im Innen- und Aussendienst jederzeit gerne zur Verfügung.