Die Anforderungen Ihres Arbeitsalltags sind für unsere Forschung und Entwicklung von zentraler Bedeutung. So ist auch unsere neue 3M™ Versaflo™ TR-300+ Gebläseeinheit mit dem einzigen Ziel entwickelt worden, Ihnen das Atmen und damit Ihre Arbeit so leicht wie möglich zu machen – nach dem neuesten Stand der Technik.
Leichter, kleiner und leistungsstärker
Die 3M™ Versaflo™ TR-300+ Gebläseeinheit ist das leichteste und kompakteste am Gürtel getragene 3M Gebläsesystem. Hierdurch eignet es sich besonders für den Einsatz bei sitzenden Tätigkeiten oder in engen Arbeitsbereichen. Mit einem Gewicht von nur 1135g (einschließlich Partikelfilter, Hochleistungsbatterie und Standard-Gürtel) liegt die Einheit eng am Rücken an. Hierdurch wird die Hebelwirkung reduziert und ein neuer Tragekomfort geschaffen. Für weiteren Komfort sorgen ab sofort auch zwei frei einstellbare Luftstufen, intuitive Bedienelemente und LED-Anzeigen.
Einfache Handhabung, minimaler Aufwand
Die 3M™ Versaflo™ TR-300+ Gebläseeinheit verfügt über ein neues, benutzerfreundliches Design mit intuitiven, interaktiven Bedientasten, Luft-, Batterie- und Filterstandsanzeige sowie akustischem und optischem Alarm bei zu geringer Luftstrom- und Batterieleistung. Alle Schritte, wie z. B. der Vorfilter-, Filter- und Akkuwechsel, können einfach und schnell von Hand durchgeführt werden.
Der Gürtel sowie das Gebläse haben eine glatte Oberfläche für eine schnelle Reinigung/Dekontamination
IP53-Zulassung – geeignet für den Einsatz in Dekontaminationsdusche
Ein Fenster am Gebläsedeckel ermöglicht die sofortige Identifikation des eingesetzten Filters
Bürstenloser Motor für Zuverlässigkeit