Der neue Sandstrahlschlauch H-Plus 35 ist da! Der qualitativ hochwertige Schlauch von H-Plus überzeugt mit einem unschlagbaren Preisniveau und steht damit anderen Markenprodukten in nichts nach.
Der hochwertige Sandstrahlschlauch von H-Plus ist für die Förderung hochabrasiver Medien. Dank seiner hochabriebfesten Seele mit einem durchschnittlichen Abrieb von <35 mm³ hat der Schlauch eine extrem hohe Lebensdauer. Ausserdem ist er ozon- und witterungsbeständig und erfüllt die EN ISO 3861 sowie die EN ISO 1307.
Überzeugen Sie sich von unserem neuen H-Plus Schlauch und klicken Sie gleich rein!