Mineralölschlauch UNITRIX® 60

von Continental   |   mehr Ölschläuche

Drucken
Hochflexibler und robuster Vielzweckschlauch, zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heisswasser, Propan, Butan, Salzlösungen und Naphtha.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Land- und Forstwirtschaft
  • Werkstätten
  • Mineralölindustrie
  • chemische bzw. petrochemische Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • LABS-, trennmittel- und fettfrei
  • porenfreie und glatte NBR-Innenschicht
  • ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständige NBR-Aussenschicht

Anwendungen/Hinweise
  • Alle technischen Daten gelten bei Raumtemperatur
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +85 °C
  • längenunabhängig elektrisch leitfähig EN ISO 8031
R <106 Ω

Material/Werkstoff
  • Seele aus NBR, schwarz
  • Einlage aus synthetischen Garnen
  • Decke aus NBR, schwarz

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChemieGasHeisswasserLuftÖlWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü