Services

Unterstützung bei der Auswahl der PSA

zwei Menschen am Arbeiten in Schutzausrüstung

Haberkorn bieten Ihnen Hilfe bei der Auswahl der richtigen PSA, bei der Schulung und Motivation der Endanwender von persönlicher Schutzausrüstung.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Vorbeugung von Gefahren und Arbeitsplatzunfällen

  • verbesserte Arbeitsplatzsicherheit

  • Mitarbeiterschutz wird erhöht

  • Sicherheitsschulungen für Sie und Ihre Mitarbeiter

  • Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben PSA-Verordnung

  • einfache Abwicklung: Mit unserer Hilfe gestalten Sie schnell und sicher Ihren Arbeitsplatz.

So geht es weiter
  1. Arbeitsplatzplatzevaluierung
    Die Arbeitsplatzevaluierung wird vom Arbeitgeber durchgeführt und schriftlich dokumentiert.

  2. Ihre Anfrage an unsere Spezialisten
    Vereinbaren Sie mit unseren Arbeitsschutz-Experten einen Termin vor Ort oder senden Sie uns die Anforderungen, die sich aus Ihrer Arbeitsplatzevaluierung ergeben.

  3. Gemeinsame Begehung des Arbeitsplatzes
    Auf Wunsch begehen wir gemeinsam nach der von Ihnen durchgeführten Evaluierung den Arbeitsplatz und besprechen, welche PSA geeignet ist.

  4. Bewertung und Auswahl und Anpassung der PSA
    Unter Einbeziehung Ihrer Ziele und Vorgaben wird gemeinsam eine optimale Auswahl an persönlicher Schutzausrüstung definiert. Dabei sollen und können Mitarbeiter miteinbezogen werden. Die PSA kann an Träger und Trägerinnen angepasst und individualisiert werden.

  5. Implementierung und Kontrollprüfung der neuen PSA
    Wir stellen Ihnen für die Implementierung der neuen PSA Informationen zur Verfügung und bieten Ihnen Schulungen und Informationsunterlagen an. Je nach Produktbereich muss die PSA gemäss der PSA-Verordnung einmal pro Quartal, einmal pro Jahr oder in anderen Intervallen von sach- und fachkundigen Personen überprüft werden. Diesen Service bieten wir Ihnen gerne an. Wir überprüfen, warten und reparieren persönliche Schutzausrüstung gemäss den gesetzlichen Vorgaben.

Einfach zu merken: das STOP-Prinzip in der Arbeitssicherheit

Substitution

Gibt es die Möglichkeit, Gefahren zu mindern oder zu beseitigen, indem ein Gefahrenstoff durch einen weniger gefährlichen oder sogar ungefährlichen Arbeitsstoff ersetzt (substituiert) wird?

Technik

Können durch angepasste Schutzeinrichtung die Arbeitnehmer/innen vor Gefahren geschützt und Schäden verhindert werden?

Organisation

Kann durch optimale Planung Gefahrensituationen vorgebeugt werden? Möglich waren folgende Massnahmen:

  • Im Gefahrenbereich sollten sich so wenige Personen wie möglich aufhalten.

  • Die Aufenthaltsdauer im Gefahrenbereich muss auf das Kürzestmögliche minimiert werden.

  • Der Zutritt darf nur ausgewählten Fachpersonen gestattet sein.

Personenbezogen

Personenbezogene Massnahmen dienen grossteils nur als Ergänzung der technischen und organisatorischen Massnahmen. Zu diesen zählen die Beachtung der Anweisungen, wie man sich mit Gefahren und in Gefahrenbereichen verhalten soll, und die richtige Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung.

Schweisser- und Hitzschutz für Profis, persönliche Schutzausrüstung für Schweisser, Hitzschutzbekleidung
Die höchste Sicherheit durch die richtige Auswahl der PSA – beugen Sie Gefahren vor!

Jetzt registrieren und Experten kontaktieren

Auch in der digitalen Welt pflegen wir den persönlichen Kontakt und bieten Ihnen den bestmöglichen Service. Bitte melden Sie sich an, um direkt mit unseren Experten zu sprechen.
Nicht angemeldete Personen bedienen wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.
Allgemeine Anfrage stellenFormular ausblenden