Die Kennzeichnung umfasst die Anbringung der Prüfbänder bei Schlauchleitungen, die nach EN-Normen Prüffristen unterliegen, mit Angabe von Prüfintervallen, Betriebsdruck und Zusatztext laut Kundenwunsch. Die Normen bei Chemie- und Dampfschläuchen verlangen eine Kennzeichnung der Schlauchleitung. Das hilft, Schlauchleitungen eindeutig zu identifizieren und Prüfintervalle einzuhalten. Zusätzlich erleichtern wir mit unserer Plakette optisch durch Farbe und Angabe von Monat und Jahr die Identifizierung der nächstfälligen Prüfung.
Kennzeichnung von Schläuchen aus Elastomeren und Thermoplasten nach DIN EN 12115
individuelle Kundenkennzeichnung im Rahmen der Norm-Vorgaben möglich
Top Service durch unsere qualifizierten Facharbeiter und Facharbeiterinnen
Gefährdungsbeurteilung der Schlauchleitung
Ist die Schlauchleitung ein Arbeitsmittel? Wenn ja, ist die Gefährdungsbeurteilung vom Arbeitgeber durchzuführen und schriftlich zu dokumentieren.
Ihre Anfrage an unsere Spezialisten und Spezialistinnen
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, nennen Sie uns die vorliegenden Betriebsbedingungen und senden Sie uns die Anforderungen, die sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergeben haben.
Auswahl der Komponenten
Auf Wunsch empfehlen wir Ihnen entsprechende aufeinander abgestimmte Produkte, fertigen die Schlauchleitung gemäss Ihren Vorstellungen an und unterziehen diese einer Erstprüfung samt Dokumentation der Prüfergebenisse in einem entsprechenden Zertifikat.
Kennzeichnung der Prüffristen
Um die Schlauchleitungen auch in Zukunft sicher und zuverlässig verwenden zu können, sind entsprechend der Gefährdungsbeurteilung wiederkehrende Prüfungen notwendig. Diese kennzeichnen wir auf der Schlauchleitung. Gerne können wir auch betriebsinterne Zahlen/Buchstaben-Kombinationen auf den Kennschildern nach Ihren Vorstellungen vermerken.
Implementieren und wiederkehrende Prüfung der Schlauchleitungen
Entsprechend den dokumentierten Prüffristen vollziehen Sie selbst die wiederkehrende Prüfung oder vereinbaren mit uns einen Termin, damit diese von uns durchgeführt werden kann.
Beschriftung nach Kundenwunsch
Im Rahmen der Norm-Vorgaben kann die Kennzeichnung individuell nach Kundenwunsch erfolgen.
kundenspezifische Beschriftungsmöglichkeiten zur dauerhaften Kennzeichnung von Schlauch- und Rohrleitungen, Armaturen und Kabeln mit praktischen Kennschildern aus Edelstahl V2A
individuell graviert mit frei wählbarem Zusatztext und Logo
Wir markieren Ihre Schlauchleitung mit dem nächsten empfohlenen Prüftermin
Chemie-, Tankwagen- und Dampfschläuche müssen nach der EN 12115 bzw. nach ISO 6134 regelmässig einer Prüfung unterzogen werden, um die weitere sorgenfreie Verwendung sicherzustellen. Haberkorn kennzeichnet alle gefertigten Schlauchleitungen und auch jene, die zur Prüfung retourniert werden, mit eigenen Prüfplaketten. Die Plaketten unterscheiden sich farblich von Jahr zu Jahr und weisen auf die nächste empfohlene Prüfung hin.
Die Prüfintervalle sind im Zuge einer Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich durch den Anwender oder Anwenderin selbst festzulegen. Dabei nehmen Medium, Druck, Umgebung und Gefährdungspotenzial Einfluss auf die Fristsetzung.
Sofern uns keine anderen Informationen bekannt sind, empfiehlt Haberkorn die Prüfintervalle wie folgt:
Chemie- und Tankwagenschlauchleitungen: einmal jährlich
Dampfschlauchleitungen: halbjährlich
Durch die Kennzeichnung der Schlauchleitungen möchte Haberkorn für eine Vereinfachung der Schlauchprüfung sorgen.
Zitat
„Durch die Prüfplaketten verpassen Sie keinen Prüftermin Ihrer Schlauchleitungen mehr und erleichtern in der Praxis die sichere Verwendung Ihrer Schlauchleitungen.“
– Markus Pfister, Sortimentsmanager Schläuche und Armaturen