Nutzen Sie Ihre Schutzhandschuhe auch als Werbeträger. Wir liefern Ihnen Arbeitshandschuhe in Ihren Unternehmensfarben und mit Ihrem Logo – für optimal geschützte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einen starken Markenauftritt.
Mitarbeitende als Werbebotschafterinnen und Werbebotschafter: Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen Ihre Marke nach aussen und stärken den Bekanntheitsgrad.
Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Schutzhandschuhe im Firmenlook fördern die Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen und ihre Motivation.
Professioneller Markenauftritt: Einheitliche Schutzhandschuhe in Ihrem Corporate Design unterstreichen den professionellen Auftritt Ihrer Marke.
Wir liefern Ihr Wunschmodell: Wählen Sie zwischen Handschuhen mit oder ohne Noppen und gestalten Sie Ihr individuelles Design.
Beste Beratung: Wir unterstützen Sie bei der optimalen Abstimmung von Design und Schutz.
Einfache Abwicklung: von der Beratung bis zur Lieferung – alles aus einer Hand
Wählen Sie Ihr Handschuh-Modell im Firmenlook
Montagehandschuh ohne Noppen oder mit Noppen + Ihr Logo + Ihr Farbton
Ihre Anfrage an unsere Spezialistinnen und Spezialisten
Senden Sie Ihre Anfrage unter Angabe des gewünschten Modells und schicken Sie Ihr Logo sowie Farbe und Mengenangabe an Ihre Haberkorn Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.
Ihr individuelles Angebot
Sie erhalten anhand Ihrer Auswahl ein Angebot; sechs Wochen nach Auftragserteilung bekommen Sie ein Freigabe-Muster.
Lieferung
Nach Freigabe liefern wir Ihnen Ihre Erstbestellung innerhalb von 7 Monaten.

Nylon-Elasthan-Feinstrickhandschuh mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung mit hervorragendem Tastgefühl, hoher Atmungsaktivität und sehr guter Beweglichkeit.
Schutzkategorie II
erhältlich mit oder ohne Nitrilschaum-Noppen
schadstofffrei nach OEKO-TEX®-Standard 100
Länge 240 mm
Grössen 6–12

Zertifizierung: Es ist keine eigene Zertifizierung nötig, da Haberkorn rechtlich weiterhin Inverkehrbringer bleibt.
Kennzeichnung Inverkehrbringer: Im Inneren des Bündchens ist ein weiches Textiletikett, in dem Haberkorn als rechtlicher Inverkehrbringer zu sehen ist.

Mindestbestellmenge je Lieferung 11.520 Paar, gemischt auf die Grössen 6–12.
Verpackungseinheit je Grösse: Karton mit 144 Paar (12 x 12 Paar mit Papier-Banderole)
Der Logo-Druck ist in 4 Farben möglich.
Maximale Logo-Masse: Breite 45 mm, Höhe 35 mm
Schicken Sie uns Ihre Anfrage unter Angabe der gewünschten Handschuh-Variante 1 (ohne Noppen) oder 2 (mit Noppen), der Farbe und der Menge und senden Sie uns Ihr Logo als EPS-Vektor-Datei.