Das beliebte Jupiter™-Gebläseatemschutz-System wird von 3M™ eingestellt. Abgelöst wird es durch den modernen, stärkeren Gebläseatemschutz Versaflo™ von 3M™, der seinem Nutzer höchsten Tragekomfort und einfache Anwendung bietet.

Der Wechsel auf das Versaflo™-System bietet eine Reihe von Vorteilen, die sich bezahlt machen:
Kopfteile der S- und M-Serie des Jupiter™-Systems sind weiterhin verwendbar.
Versaflo™ gleicht die Luftversorgung automatisch an den Bedarf an, wodurch auch die Sättigung des Filters ausgeglichen wird.
Luftstromgeschwindigkeit ist frei wählbar.
Batterieladezustand sowie Sättigung des Partikelfilters sind am Display ablesbar.

Die Kopfteile der S- und M-Serie des Jupiter™-Systems lassen sich beim neuen Versaflo™-System weiterverwenden.
Die Kopfteile der Serie M sind kompakt, äusserst robust und gleichzeitig echte Leichtgewichte. Mit den vielen individuellen Einstellmöglichkeiten sind sie sehr ergonomisch und das Gewicht wird optimal am Kopf verteilt. Das grosse, weite Sichtfeld verfügt über eine kratzfeste Beschichtung und lässt beste Rundumsicht zu. Zudem sind sie mit einigen Gehör- und Kommunikationsprodukten von 3M™ kompatibel. Darüber hinaus erfüllen die Kopfteile der Serie M-300 in Kombination mit einigen Gebläseeinheiten die höchstmögliche Schutzstufe für den Atemschutz.
Die Leichthauben der S-Serie wurden für unterschiedlichste Kopfgrössen entwickelt und bieten mit neuen Möglichkeiten zur Grösseneinstellung und Luftregulierung maximalen Tragekomfort. Die sehr gute Luftverteilung, ein grosses Sichtfeld und weiche Abdichtungen für das Gesicht sind hier besonders hervorzuheben.
Die Visiere der Serie S schützen besser vor reflektierendem und blendendem Licht. Alle Leichthauben dieser Serie sorgen für eine hervorragende Luftverteilung und Geräuschminimierung.
Der Augen- und Gesichtsschutz ist geprüft nach EN 166:F. Alle Leichthauben der Serie S verfügen zudem über die Schutzstufe TH3.
Ihren Anwendungsbereich finden diese Leichthauben besonders in der Pharmaindustrie, in Laboren und bei Lackierarbeiten.
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Atemschutzvisier mit Luftstromverteiler, Visier und einer Gesichtsabdichtung zum Schutz vor Partikeln, Feinstaub, Spritzern und Sprühnebel.
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
PU-Leichtschlauch mit Stahlspirale und QRS-Anschluss zur Verbindung von Luftquelle und Kopfteil, sorgt für eine sichere und ungehinderte Zufuhr sauberer Atemluft. Geeignet für die Verwendung mit Gebläse- und Druckluft-Atemschutzsystemen.
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Atemschutzvisier mit Luftstromverteiler, Visier und einer Gesichtsabdichtung zum Schutz vor Partikeln, Feinstaub, Spritzern und Sprühnebel.
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Integriertes Kopfteil mit Bebänderung zum Schutz für Kopf, Gesicht, Nacken und Schultern vor Staub und Flüssigkeitsspritzern, geeignet für die Verwendung mit Gebläseatemschutz-Systemen und Druckluft-Atemschutzsystemen.

Die 3M™-Versaflo™-Gebläseeinheit TR-315E+ wird am Gürtel getragen und bildet in Verbindung mit einem geprüften und zugelassenen 3M™-Kopfteil ein gebläseunterstütztes Atemschutzgerät, das den Träger vor festen und flüssigen Partikeln schützt. Das System ist sehr einfach zu bedienen, liegt eng am Körper an und ist gut geeignet für sitzende Arbeiten oder auch enge Arbeitsbereiche. Für besonders hohen Komfort lassen sich zwei verschiedene Luftstromstufen wählen. Die Luftzufuhr ist konstant und verläuft kontrolliert, auch wenn sich die Akku- und Filterleistung verringert. Die vielseitigen Anwendungen reichen von Schutz vor gefährlichem Staub, Sprühnebel oder Rauch bis hin zur Kombination mit Geruchsfiltern gegen organische Dämpfe und saure Gase. Mit dem entsprechenden Zubehör sind Sie gut aufgehoben und sicher!
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Komfortable Gebläseeinheit mit zwei wählbaren Luftstromstufen, leichter Bauweise sowie optischen und akustischen Warnsignalen, ideal für lange Arbeitsschichten in anspruchsvollen Umgebungen.
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Filter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln, geeignet für den Einsatz mit Gebläseatemschutz 3M™ Versaflo™.