Der passende Schuh für jeden Bereich der Arbeitswelt

Sicherheitsschuhe von Atlas®

Mann hält einen Sicherheitsschuh in der Hand

Das Familienunternehmen Atlas® produziert seit 1910 hochwertige und innovative Sicherheitsschuhe. Hochmoderne Technik wie 3D-Druck, Roboter und die weltweit grösste PU-Spritzanlage sorgen für aussergewöhnliche Qualität. Atlas® vereint als einer der wenigen Hersteller alle Stufen der Wertschöpfungskette: von der Entwicklung der Modelle über die Testung neuer Schaft- und Sohlenmaterialien bis hin zum Nähen der Schäfte und Herstellen des PU für die Sohlen.

Flash-Serie für extra viel Bequemlichkeit

Sicherheitsschuh blau/schwarz

Die Produkte der Flash-Serie stehen für pure Energie in der Arbeitswelt mit grossem Wohlfühlfaktor. Sie eignen sich perfekt für Personen, die im Betrieb lange Strecken laufen müssen. Durch das MESH-Obermaterial wird der Fuss passgenau umschlossen und der Tragekomfort wird durch die Flexibilität erhöht. Das Atlas® clima-stream®-Konzept sorgt für hohe Atmungsaktivität und reguliert Feuchtigkeit und Temperatur im Inneren des Schuhs. Das INNOFLEX SYSTEM® unterstützt dank innovativem Sohlenkonzept den Träger in jeder Bewegungsphase, während das 3D-Dämpfungssystem für ermüdungsfreies Gehen sorgt. Schutz vor spitzen Gegenständen wie Nägeln bietet die XP®-Technologie mittels metallfreier Durchtritthemmung.
Die Flash-Modelle verfügen über eine leichte alu-tec®-Aluminiumkappe, ESD-Ausstattung und sind nach DGUV 112-191 für die Einlagenversorgung geeignet. Die Sicherheitsschuhe werden in breiter und fussgerechter Passform hergestellt. Neben der Standardweite W10 gibt es die Schuhe zusätzlich in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14. Einige Modelle der Flash-Serie sind auch mit BOA®-Verschlusssystem erhältlich.

Halbschuh S1P Flash 4005 XP ESD | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Flash 4005 XP ESD

Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Innenfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Flash 1305 XP | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Flash 1305 XP

Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Innenfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S3 Flash 5255 BOA<sup>®</sup> ESD | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Flash 5255 BOA® ESD

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbschuh aus luftdurchlässigem Textilfaser-Gewebe mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Flash 8255 BOA<sup>®</sup> | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Flash 8255 BOA®

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Atlas® RUNNER: Fashion trifft Funktion

Sicherheitsschuh grün/weiß

Bei den neuen RUNNER-Modellen von Atlas® gilt das Motto: Fashion trifft Funktion. Das nahtlos gewebte und elastische Obermaterial LIGHT KNIT, das für den Monosock verwendet wird, bietet optimalen Halt und ein natürliches Laufgefühl.

Das neu entwickelte Laufsohlen-System RUN-3 ist äusserst reaktionsfreudig und unterstützt das natürliche Abrollverhalten. Zudem sorgt das 3D-Dämpfungssystem von Atlas® für ermüdungsfreies Laufen. Für maximale Atmungsaktivität und optimalen Feuchtigkeitsausgleich sorgt das clima-stream®-Konzept.
Der Atlas®-RUNNER-Sicherheitsschuh verfügt über eine ESD-Ausstattung und ist für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 geeignet.

Halbschuh S1P Runner 25 ESD | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Runner 25 ESD

Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus komfortablem, elastischem Light-Knit-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Innenfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Runner 45 ESD | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Runner 45 ESD

Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus komfortablem, elastischem Light-Knit-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Innenfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Runner 65 ESD | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Runner 65 ESD

Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus komfortablem, elastischem Light-Knit-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Innenfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Blue-Serie für sportliche Leichtigkeit

Sicherheitsschuh schwarz

Die Blue-Serie von Atlas® zeichnet sich durch innovative Technologien, höchste Qualität und optimale Feuchtigkeitsregulierung aus. Bei der SportLine werden luftdurchlässige und atmungsaktive Hightech-Obermaterialien in Kombination mit der INNOFLEX®-Laufsohle verwendet. Extras wie die metallfreie XP®-Durchtritthemmung, alu-tec®-Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, ESD-Ausstattung und das clima-stream®-Konzept zählen bei der Blue-Serie zur Standardausstattung.
Als verlässlicher Schutz für alle Arten von Füssen ist die Blue-Serie auch in der Weite W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich. Die Modelle der Blue-Serie sind für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 geeignet.

Halbschuh S1P SL 405 SP 2.0 ESD | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P SL 405 SP 2.0 ESD

Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus luftdurchlässigem Textilfaser-Gewebe mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S3 SL 605 2.0 XP ESD | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 SL 605 2.0 XP ESD

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Halbschuh aus wasserabweisendem Leder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 SL 805 2.0 XP ESD | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 SL 805 2.0 XP ESD

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus Nubukleder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbschuh S1P GX 105 2.0 ESD | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P GX 105 2.0 ESD

Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Gore-Tex® und Heavy Duty für besten Schutz

Sicherheitsschuh, schwarz, hoch

Die Gore-Tex®-Modelle von Atlas® schützen zuverlässig vor Wind und Wetter. Durch Spezialinnenfutter und Funktions-Vlies leitet die Membran Wärme und Feuchtigkeit nach aussen, die Füsse werden dadurch vor Überhitzung geschützt. Gleichzeitig verhindert das Material, dass Feuchtigkeit von aussen eindringt, das Leder der Schuhe ist wasserdicht. Die 2-Zonen-Schnürung stabilisiert den Knöchelapparat, während das XR®-Laufsohlensystem für Trittsicherheit sorgt und die XP®-Technologie für metallfreie Durchtritthemmung. Der perfekte Sicherheitsschuh für unebene Böden und Untergründe! Die MPU®-Überkappe bietet einen besonderen Schutz gegen Abrieb.
Für Personen im Strassenbau, die mit Asphaltierungsarbeiten beschäftigt sind und viele Kilometer am Tag auf heissem Untergrund zurücklegen, wurde das Modell Thermo Tech 800 HI HRO entwickelt. Der Sicherheitsschuh der Klasse 3 verfügt über einen speziell entwickelten HEAT-PROTECT-MPU®-Kern, der hitzeabweisend ist und für hohen Tragekomfort sorgt. Die profillose Nitril-Laufsohle ist rutschfest und leicht und hinterlässt keine Abdrücke.

Halbstiefel S3 GTX 785 GORE-TEX<sup>®</sup> | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 GTX 785 GORE-TEX®

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus wasserabweisendem Glattleder mit GORE-TEX®-Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Halbschuh S3 Anatomic Bau 560 XP | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Anatomic Bau 560 XP

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbschuh aus wasserabweisendem Glattleder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl , nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Anatomic Bau 500 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Anatomic Bau 500

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus wasserfestem Leder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Thermo Tech 800 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Thermo Tech 800

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus wasserdichtem Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl. Die HEAT-PROTECT-Laufsohle isoliert den Schuh gegen Hitze und hält somit die Temperatur im Innenraum konstant, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRA HI HRO...


Das könnte Sie auch interessieren
BluBird-Druckluftschläuche: im Werkstatteinsatz leicht, flexibel und robust
Neu bei Haberkorn
BluBird-Druckluftschläuche: im Werkstatteinsatz leicht, flexibel und robust
Modisch und sicher – nachhaltiger geschützt am Arbeitsplatz
Innovativer Arbeitsschutz: Stilvoll und umweltfreundlich
Modisch und sicher – nachhaltiger geschützt am Arbeitsplatz
Atemschutz
3M™ Hero-Programm
Atemschutz
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Hauptmenü
Hauptmenü