Bei der Arbeit in Industrie und Bau müssen die Füsse täglich Schwerstarbeit leisten, daher verdienen sie möglichst komfortablen Schutz und gute Pflege. Unsere Arbeitsschuh-Marken sind die besten der Branche. Mit innovativen Technologien, hochwertigen Materialien und neuesten Fussvermessungsmethoden entwickeln sie Sicherheitsschuhe, die für gesunde Füsse und damit für einen gesunden Körper sorgen.

Haix gelingt es, in der Entwicklung und Herstellung seiner Schuhe Tradition und modernste Technologien miteinander zu verbinden. Das Unternehmen gehört zu den erfolgreichsten Hightech-Schuhherstellern weltweit.
Der Hersteller mit Hauptstandort in Mainburg ist internationaler Marktführer in den Bereichen Feuerwehr, Polizei, Rettung und Militär. Starkes Wachstum kann das Schuh-Unternehmen in Industrie, Bau und Outdoor verzeichnen. Haix ist der am stärksten wachsende Schuh-Hersteller im deutschsprachigen Raum.
Für Haix ist europäische Qualität besonders wichtig – daher fertigt Haix als einer von wenigen Sicherheitsschuh-Herstellern mithilfe modernster Maschinen vollstufig in der EU.
Haix-Sicherheitsschuhe bieten durch ihre besondere Dämpfung höchsten Tragekomfort, beugen Fussfehlstellungen vor und entlasten den Rücken.
Als bayerischer Familienbetrieb setzt Haix zudem stark auf Nachhaltigkeit. Optimale Nutzung von Materialien und Energie, Abfallvermeidung und das Einsetzen von schadstoffarmen Substanzen gehören für Haix dazu.
Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter und robuster, halbhoher Arbeitsstiefel aus hydrophobiertem und atmungsaktivem Veloursleder. Mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter und metallfreier, durchtritthemmender Sohle sowie Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR S...

Elten verfügt über ganze 110 Jahre Firmentradition in Deutschland. Das Uedemer Familienunternehmen gilt heute als der modernste Schuhhersteller in Europa. Sein Design und die Technologien sind überaus beliebt.
Besonders bekannt wurde Elten mit seinem Dämpfungssystem Wellmaxx, das speziell für die Anforderungen von trockenen Arbeitsplätzen entwickelt wurde. Auf harten Fussböden stellt das lange Gehen und Stehen eine besondere Herausforderung für Rücken, Füsse, Hüfte und Knie dar. Die Infinergy®-Technologie von BASF im Sohlenkern dämpft den Gang optimal und schont Sehnen und Gelenke. Mit jedem Schritt wird Energie aufgenommen und an den Träger zurückgegeben.
Die neueste Innovation von Elten heisst BIOMEX-PROTECTION© Umknickschutz.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sehr leichte Arbeitssandale aus Mikrofaser und Textilmaterial und atmungsaktivem Textilfutter. Der Sohlenkern aus Infinergy® von BASF sorgt für weniger schnelle Ermüdung an langen Arbeitstagen und schont zusätzlich die Gelenke. Kunststoffkappe und metallfreier Durchtrittschutz sc...
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus strapazierfähigem Obermaterial und atmungsaktivem Textilfutter. Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Äusserst bequemer Sicherheitshalbschuh aus wasserabweisendem Obermaterial und atmungsaktivem Textilfutter. Eine leichte Aluminiumkappe und ein metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbhoher Arbeitsstiefel aus robustem, atmungsaktivem Rindsleder und atmungsaktivem Textilfutter. Stahlkappe und Stahlzwischensohle schützen vor Stoss- und Druck, nach EN ISO 20345:2022 S3 FP SC SR LG.

Mit 160 Jahren Erfahrung ist Steitz der älteste Sicherheitsschuh-Hersteller in dieser Runde.Bei Steitz geht es vor allem um medizinisch und wissenschaftlich unterstützte Technologien im Arbeitsschutz. Viele tolle Serien wurden in Zusammenarbeit mit spezialisierten Medizinern entwickelt – beispielsweise mit Dr. Walther, der in München Füsse operiert, oder Dr. Matheis, der sich seit Jahrzehnten mit Ergonomie befasst.
Sicherheitsschuhe von Steitz werden nicht nur in unterschiedlichen Grössen hergestellt, sondern auch in verschiedenen Weiten. Das Steitz-Secura-Mehrweitensystem ist einzigartig und bietet den verschiedensten Fussformen bequeme, perfekt passende Sicherheitsschuhe.
Steitz Secura hat sich in Sachen Fussvermessung gründlich Gedanken gemacht und ein ausgeklügeltes, mehrstufiges System entwickelt, das für gesunde Füsse trotz Sicherheitsschuhen sorgen soll.
Die erfolgreichste Schuh-Serie von Steitz ist Vario Dynamics Pro (VD Pro), der Leichtigkeit, Atmungsaktivität, Rutschhemmung und Design vereint.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsschuh aus perforierter Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitssandale aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter, zwei Klettverschlüssen für idealen Halt und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

H-Plus ist die Eigenmarke von Haberkorn und steht für Haberkorn Markenqualität. H-Plus bietet ein Plus an optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu den Top-Marken: Sie erhalten Markenqualität zum besonders wirtschaftlichen Preis.
Wir stellen die Verfügbarkeit von H-Plus Produkten sicher: Bei Bestellungen bis jeweils 16:00 Uhr verlässt die Ware unser Lager noch am selben Tag.
H-Plus Sicherheitsschuhe werden ausschliesslich in der EU gefertigt. Haberkorn prüft die Qualität vorab für Sie.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter Sicherheitshalbschuh aus Mikrovelours mit praktischem Schnellverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.