Das lohnt sich!

Sicherheit und Prävention

Safety First Schriftzug auf dem Boden

Legen Sie mit Produkten und Services von Haberkorn den Grundstein, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu verhindern!

Handschuhe für besondere Gefahren

Mann trägt bei der Arbeit Handschuhe
  • Schnittschutzhandschuhe
    Bei der Arbeit sind die Hände diversen Gefahren wie Schnitten oder Stichen und Belastungen ausgesetzt. Mit geeigneten Arbeitshandschuhen bleiben die Hände – die wichtigsten Werkzeuge des Menschen – optimal geschützt.

  • Chemikalienschutzhandschuhe
    Auch der Kontakt mit diversen Chemikalien steht oft auf der Tagesordnung. Um Ihre Hände oder in diesem Fall Ihren ganzen Körper optimal zu schützen, bietet Haberkorn auch hier ein breites Sortiment an Chemikalienschutz.

Arbeiten mit aggressiven Flüssigkeiten und Gasen

Zwei Männer stehen auf er Baustelle und erledigen Betonarbeiten

Überall dort, wo aggressive und umweltgefährdende Flüssigkeiten und Gase um- oder abgefüllt werden, kommen Trockenkupplungen zum Einsatz, da sie das Auslaufen und Verschütten aus Schlauchleitungen zuverlässig verhindern. Da die Ventile erst öffnen, wenn die Kupplung eine geschlossene Verbindung herstellt, und schliessen, bevor die Verbindung gelöst werden kann, sind sie absolut sicher in der Anwendung.

Arbeiten mit Schläuchen

Schlauchaufroller und Knickschutzspiralen:
Defekte Schläuche können zu verheerenden Unfällen führen und Personen, die mit ihnen arbeiten verletzen. Aus diesem Grund ist der sachgemässe Umgang mit Schläuchen sehr wichtig. Dazu gehören unter anderem auch die Vermeidung von Stolperfallen sowie die Vermeidung von Knicken.

Schlauchaufroller

Arbeiten mit Druckluft

Pneumatik-Sicherheitskupplungen beugen bei der Trennung von Druckluftleitungen dem Peitschenhiebeffekt vor und erhöhen dadurch die Sicherheit enorm. Durch das zweistufige Entkuppeln wird zuerst die austretende Luft abgeblasen und erst dann, durch den zweiten Entkupplungsvorgang, die Leitung gefahrlos getrennt.

Laut ArbeiternehmerInnenschutzgesetz dürfen 85 Dezibel Lärmgrenze nur überschritten werden, wenn es technisch nicht möglich ist den Lärm zu mindern. Durch den Einsatz von Schalldämpfern und speziellen Sicherheitsblaspistolen, ist es möglich, Lärm durch Druckluft enorm zu senken und damit Gehörschäden vorzubeugen.

Arbeiten an erhöhten Arbeitsplätzen

Mann arbeitet an einem Strommast

Muss ein Arbeitsplatz regelmässig über eine Leiter erreicht werden, ist dafür eine entsprechende Absturzsicherung vorzusehen. Auch hier bietet Haberkorn ein grosses Sortiment an hochqualitativer Ausrüstung sowie Schulungen. Ausserdem haben Sie mit LiSA, dem Life-Safety-System, immer Gewissheit, dass Ihre Ausrüstung geprüft und damit für den Gebrauch freigegeben ist.

Highlights

Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X3 mit Noppen | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X3 mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe

Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Atmungsaktiver Handrücken für besonders hohen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengrip, sehr gute Abriebbeständigkeit.

Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X5, PU | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X5, PU

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh mit atmungsaktivem Handrücken für besonders hohen Tragekomfort, sehr gute Fingerbeweglichkeit und Abriebbeständigkeit und hervorragendes Tastgefühl.

Schlauchaufroller Polypropylen WaterReel Pro, mit Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Polypropylen WaterReel Pro, mit Schlauch

Tricoflex | Schlauchaufroller

Schlauchaufrollsystem für Wasser WaterReel Pro fertig konfektioniert mit Schlauch ID 12 mm. Schlauchlänge 18,5 m inklusive 1,5 m Anschlussschlauch und Pistole.

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec<sup>®</sup> 58-270 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-270

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit exzellenter Tastsensibilität, Flexibilität und hoher Griffsicherheit, für leichte bis mittlere Belastungen durch Chemikalien. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh VChem SHIELD | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Chemikalienschutzhandschuh VChem SHIELD

JS Staffl | Chemikalienschutzhandschuhe

Flüssigkeitsdichter PVC-Handschuh für grobe Arbeiten im Umgang mit verschiedensten Chemikalien.

Hebelarmkupplungs-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Gekauft
Hebelarmkupplungs-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl

Lüdecke | Hebelarmkupplungen

Hochwertige, robuste Hebelarm-Schnellverschlusskupplung System Kamlok (Mutterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, Hebelsicherung und Sicherungsclips, nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828), aus Edelstahl 1.4401.


Das könnte Sie auch interessieren
UV-Schutz von SC Johnson
Professioneller UV-Schutz für die Haut
UV-Schutz von SC Johnson
Elten<sup>®</sup>-Sicherheitsschuhe
Innovativ geschützt
Elten®-Sicherheitsschuhe
Atemschutz
3M™ Hero-Programm
Atemschutz
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Hauptmenü
Hauptmenü