Abrieb und Verschleiss an Schläuchen spielen gerade in der kunststoffverarbeitenden Industrie durch Abrasion und hohe Geschwindigkeiten bei der Medienförderung sowie andere erschwerende Umstände wie Hitze eine grosse Rolle bei der Auswahl der passenden Schläuche. Haberkorn bietet die passenden Produkte und eine top Beratung!

Granulate, Pellets, Fasern, Flakes oder Pulver werden mit Über- oder Unterdruck vom LKW in die Silos befördert. Dabei werden die Schläuche durch aufprallende Kunststoffpartikel stark belastet. Hier werden hoch abriebfeste Absaug- und Förderschläuche aus Polyether-Polyurethan (PU) eingesetzt. Diese halten den schweren Bedingungen stand.
Leichter Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe und gasförmige Medien, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.
Mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch für erhöhte Anforderungen an Verschleiss- und Vakuumfestigkeit, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.

Das Rohmaterial muss vor der Verarbeitung im Spritzguss- oder Extrusionsprozess mit Trockneren und Schläuchen getrocknet werden. Das geschieht meistens durch Lufttrocknung. Diese Luft wird dann mit temperaturbeständigen Schläuchen wieder abgesaugt. Die für diesen Prozess eingesetzten Schläuche eignen sich besonders durch ihre glatte Innenseele und ihre hohe Flexibilität.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch, schwarz, mit aussenliegender Scheuerschutzspirale für Heiss- und Kaltluft.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Besonders leichter Spiralschlauch aus neoprenbeschichtetem Glasgewebe für Temperaturen bis +135 °C, einlagig.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Einlagiger Mittel- und Hochtemperatur-Spiralschlauch aus vulkanisierten Gewebestreifen, für Temperaturen bis + 250 °C.

Bei der Förderung der Rohmaterialien zu den Maschinen werden lange Wege zurückgelegt - oft mit Rohrleitungen, bei kürzeren Distanzen mit Schlauchleitungen. Fliesseigenschaften der unterschiedlichen Medien und unterschiedliche Sicherheitsaspekte sind wichtige Faktoren. Haberkorn bietet Schläuche mit optimierten Strömungseigenschaften, äusserst flexibel und abriebfest.
Mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch für erhöhte Anforderungen an Verschleiss- und Vakuumfestigkeit, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.
Hochwertige, robuste Hebelarm-Schnellverschlusskupplung System Kamlok (Mutterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, Hebelsicherung und Sicherungsclips, nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828), aus Edelstahl 1.4401.

Um die Temperierung des Werkzeugs zu erreichen, werden in der Regel flüssige Medien wie Wasser oder Öl verwendet, die während der Herstellung die Spritzgussteile durchfließen. Haberkorn bietet den richtigen Schlauch für Ihre Temperieranwendung mit Öl, Heiss- oder Kaltwasser. Selbstverständlich finden sich auch die passenden Schnellkupplungen in unserem Sortiment.
PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Spiralgewellter PTFE-Schlauch mit flacher Wellung und Edelstahl-Geflecht.

Die Verbindung von Schläuchen und vorhandenen Systemen erweist sich oft als Herausforderung. Wir haben für alle Schläuche die passenden Armaturensysteme und Verbindungsmöglichkeiten und sorgen damit für absolute Passgenauigkeit und optimale Abdichtung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckschläuche, Saugschläuche
Vielseitig einsetzbarer Qualitäts-Saug- und -Druckschlauch für Heiss- und Kaltwasser für erhöhte Anforderungen an Temperatur- und Druckbeständigkeit, Robustheit und Langlebigkeit. Auch beständig gegen viele Säuren und Laugen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Ölschläuche
Flexibler und vielseitig verwendbarer Gummischlauch für technische Öle, unverbleite Treibstoffe, Benzin, Diesel und Heizöl sowie Wasser und Pressluft.