Bei der Auswahl der richtigen Handschuhe und Sicherheitsschuhe geht es nicht nur um den optimalen Schutz. Es steigert auch die Motivation, Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbhoher Sicherheitshalbstiefel mit GORE-TEX®-Membran, aus geschmeidigem Waterproof-Leder, mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Robuster und leichter Arbeitsstiefel für jede Wetterlage, mit hochwertiger, rutschfester Stollen-Laufsohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle für vollen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.

Je nach Einsatzbereich bieten unterschiedliche Schuhe den optimalen Schutz. Bei der Auswahl sollte vor allem auf das Sohlen- und das Schaftmaterial geachtet werden.
RPU-Sohlen bieten ideale Rutschhemmung auf nassen Oberflächen
Nitrilkautschuk-/Perbunan-Sohlen bestechen durch gute Griffigkeit, gute Flexibilität bei niedrigen Temperaturen und Hitzebeständigkeit bis zu 300 °C.
PU-Sohlen vereint Rutschhemmung mit hoher Beständigkeit.
TPU-Sohlen überzeugen mit guten elastischen Eigenschaften und hoher Verschleissbeständigkeit.

Glattleder bietet eine gewisse Resistenz gegen Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, Schmutz und Chemikalien.
Nubukleder besticht nicht nur durch seine tolle Optik, sondern auch durch höhere Atmungsaktivität.
Mikrofaser ist abriebfest und atmungsaktiv. Zusätzliche Vorteile sind das geringe Gewicht, die Nahtfreiheit und die gute Flexibilität.
Gestrickte Schäfte liegen voll im Trend! Absolut leicht und atmungsaktiv, allerdings wenig hilfreich gegen Schmutz und Nässe.

Bei Sicherheitsschuhen gibt es viele verschiedene Schutzklassen und jede Menge Abkürzungen. Es ist daher nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich, was diese eigentlich bedeuten. Wir haben für Sie eine Übersicht erstellt; damit wissen Sie immer, womit Sie es zu tun haben.

Schnittschutzhandschuhe sollen vor Schnitt- und Stichverletzungen schützen. Um für die diversen Arbeiten immer richtig geschützt zu sein, ist es wichtig, die passende Schutzklasse zu wählen.
Schnittschutzlevel 3 bietet mittleren Schnittschutz. Es handelt sich hierbei meist um dünne und weiche Handschuhe.
Schnittschutzlevel 4 bietet hohen Schutz. Diese Handschuhe sind schon etwas fester und robuster.
Schnittschutzlevel 5 ist der höchste Schutz. Es handelt sich um sehr robuste und dicke Handschuhe.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh aus 100 % recyceltem Polyamid mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Arbeitshandschuhe Leder
Arbeitshandschuh aus ausgesuchtem Rindsvollleder mit Knöchel- und Pulsschutz und Gummizug am Handrücken für besseren halt.