Sowohl Partikelfilter als auch Filterpatronen haben eine zeitlich begrenzte Einsatzdauer. Nur wenn das Filtermedium regelmässig gewechselt wird, kann es für eine sichere und zuverlässige Funktion des Atemschutzes und damit für die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sorgen.

Partikelfilter schützen vor Schadstoffen wie Staub, Rauch und Aerosolen. Sie funktionieren durch elektrostatisch aufgeladene Fasern, welche Partikel im Filtermedium festsetzen. Die Partikelfilter setzen sich mit der Zeit mit den Schadstoffen zu. Auch wenn der Partikelfilter weiterhin Schutz bietet, so wird doch das Atmen erschwert. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Filter gewechselt werden sollte. Auch beschädigte und verschmutzte Filter sollten ausgetauscht werden.
3M | Halbmasken
Weiche Maske mit Aus- und Einatemventil zum individuellen Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel. Die verstellbare Kopfbebänderung bietet bequemen und optimalen Dichtschutz.
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Filter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln, geeignet für den Einsatz mit Gebläseatemschutz 3M™ Versaflo™.

Die Standzeit (= Einsatzdauer) eines Filters gegen Gase und Dämpfe ist von mehreren Faktoren abhängig. Dazu gehören beispielsweise die Art des Filters, die Konzentration der Schadstoffe in der Luft, die individuelle Atmung des Trägers bzw. der Trägerin, aber auch Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
Grundsätzlich gilt es hier zu beachten, dass bei einer Sättigung die Filter Schadstoffe durchlassen. Diesen Zeitpunkt bezeichnet man als Durchbruch.
Bei Gase- und Dämpfe-Filtern werden die Moleküle durch ein absorbierendes Medium „aufgesogen“. Im Normalfall ist dieses Medium speziell behandelte Aktivkohle. Je nach Behandlung der Aktivkohle absorbiert sie unterschiedliche Arten von Gasen und Dämpfen.
3M | Halbmasken
Weiche Maske mit Aus- und Einatemventil zum individuellen Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel. Die verstellbare Kopfbebänderung bietet bequemen und optimalen Dichtschutz.
3M | Vollmasken
Weiche Mehrweg-Maske mit Aus- und Einatemventil zum individuellen Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel. Die verstellbare Kopfbebänderung bietet bequemen und optimalen Dichtschutz.

Filter sollten gewechselt werden, wenn das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, spätestens sechs Monate nach Öffnen der Originalverpackung oder wenn der Filter beschädigt ist. Auch wenn Schadstoff durch Geruch oder Geschmack spürbar wird, sollte der Filter gewechselt werden.
Ein Filterwechselplan gibt zusätzlichen Schutz. Dieser berücksichtigt alle objektiven Daten sowie Arbeitsstunden, Expositionsdosen, Atemverhalten und Umgebungsbedingungen und legt eine definierte Zeitspanne fest, nach der der Filter erneuert werden muss. Zusätzlich sollte ein Sicherheitspuffer eingeplant werden.
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Komfortable Gebläseeinheit mit zwei wählbaren Luftstromstufen, leichter Bauweise sowie optischen und akustischen Warnsignalen, ideal für lange Arbeitsschichten in anspruchsvollen Umgebungen.
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Atemschutzvisier mit Luftstromverteiler, Visier und einer Gesichtsabdichtung zum Schutz vor Partikeln, Feinstaub, Spritzern und Sprühnebel.
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Filter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln, geeignet für den Einsatz mit Gebläseatemschutz 3M™ Versaflo™.