Neu bei Haberkorn

BluBird-Druckluftschläuche: im Werkstatteinsatz leicht, flexibel und robust

Person am arbeiten mit Druckluftwerkzeug

Druckluftschläuche werden im täglichen Werkstatt- und Montagebetrieb stark beansprucht. Die Anforderungen sind hoch: Die Schläuche müssen sich gut handhaben lassen, auch bei häufigen Bewegungen flexibel bleiben und gleichzeitig mechanischen Belastungen zuverlässig standhalten. Mit den neuen BluBird-Druckluftschläuchen von Riegler erweitert Haberkorn sein Sortiment im Bereich Druckluft und Pneumatik um eine leistungsfähige Lösung für professionelle Anwendungen.

Das neue Sortiment umfasst BluBird-Vollgummi-Druckluftschläuche als Rollenware, vorkonfektionierte Schlauchleitungen mit unterschiedlichen Kupplungssystemen sowie automatische Schlauchaufroller. Damit steht alles für individuelle Schlauchkonfektionen, direkt einsatzbereite Druckluftverbindungen und eine geordnete Schlauchführung am Arbeitsplatz zur Verfügung.

Mehr Effizienz bei täglichen Arbeitsabläufen

Ein Druckluftschlauch ist häufig über viele Stunden hinweg im Einsatz, so können sich schon kleine Unterschiede bei Gewicht, Flexibilität und Handhabung im Arbeitsalltag deutlich bemerkbar machen.

Das geringere Gewicht der BluBird-Schläuche von Riegler erleichtert jedes Nachziehen und Positionieren; die hohe Flexibilität unterstützt die Beweglichkeit auch bei wechselnden Arbeitspositionen. Gleichzeitig sorgt die robuste Ausführung dafür, dass die Schläuche den typischen mechanischen Belastungen in Werkstatt und Industrie standhalten.

In Verbindung mit den passenden Kupplungen oder einem automatischen Schlauchaufroller entsteht eine zuverlässige Druckluftlösung, die sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lässt.

Weniger Gewicht, mehr Bewegungsfreiheit

Bei Druckluftanwendungen spielt das Gewicht des Schlauchs eine wichtige Rolle. Besonders bei mobilen Werkzeugen, häufig wechselnden Arbeitspositionen oder langen Schlauchleitungen kann ein schwererer Schlauch die Bewegungsfreiheit einschränken und die tägliche Arbeit mühsam machen.

BluBird-Vollgummischläuche sind bis zu 40 Prozent leichter als vergleichbare herkömmliche Gummiluftschläuche. Das geringere Eigengewicht erleichtert die Handhabung und macht insbesondere bei wiederkehrenden Abläufen die Arbeit komfortabler.

Gleichzeitig bleiben die Schläuche hochflexibel, dadurch lassen sie sich gut führen, auslegen und wieder aufrollen. Das ist vor allem dort von Vorteil, wo Druckluftwerkzeuge regelmässig bewegt werden oder der Schlauch zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt wird.

Für professionelle Druckluftanwendungen entwickelt

BluBird-Druckluftschläuche von Riegler sind für den Einsatz in Werkstatt und Produktion, bei Montage und Instandhaltung ausgelegt. Sie eignen sich beispielsweise zur Versorgung von pneumatischen Werkzeugen, für Montagestationen oder für allgemeine Druckluftanschlüsse im industriellen Umfeld.

Die Schläuche bestehen aus Vollgummi und verbinden hohe Flexibilität mit guter mechanischer Festigkeit. Dadurch sind sie auch für Anwendungen geeignet, bei denen der Schlauch regelmässig über Werkstattböden geführt, bewegt oder aufgewickelt wird.

Ein weiterer Vorteil ist die silikonfreie Ausführung. Damit funktionieren die Schläuche auch für Arbeitsbereiche, in denen silikonhaltige Materialien unerwünscht sind oder sogar Prozesse beeinträchtigen könnten.

Die wichtigsten Vorteile
  • bis zu 40 Prozent leichter als vergleichbare Gummiluftschläuche

  • hochflexibel und angenehm in der Handhabung

  • silikonfreie Ausführung

  • hohe mechanische Festigkeit

  • sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Ozon

  • für Werkstatt, Montage, Instandhaltung und Produktion geeignet

  • als Rollenware, vorkonfektionierte Schlauchleitung und mit Schlauchaufroller verfügbar

  • unterschiedliche Grössen und Längen erhältlich

Diese Produkte könnte Sie interessieren:

Druckluftschlauch BluBird | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Druckluftschlauch BluBird

Riegler | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Hochflexibler und silikonfreier Druckluftschlauch mit gleichmässiger Gewebeeinlage für Druckluftanwendungen in Werkstätten.

Schlauchleitung BluBird mit Schnellverschlusskupplung | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Schlauchleitung BluBird mit Schnellverschlusskupplung

Riegler | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Hochflexibler und silikonfreier Druckluftschlauch mit gleichmässiger Gewebeeinlage für Druckluftanwendungen in Werkstätten.  Konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung DN 7,2, Vier-Finger-Griff aus Kunststoff und Anschluss mit Innengewinde.

Schlauchleitung BluBird mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Schlauchleitung BluBird mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung

Riegler | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Hochflexibler und silikonfreier Druckluftschlauch mit gleichmässiger Gewebeeinlage für Druckluftanwendungen in Werkstätten.  Konfektioniert mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung DN 7,4, Vier-Finger-Griff aus Kunststoff und Anschluss mit Innengewinde.

Automatischer Schlauchaufroller BluBird, RDI | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Automatischer Schlauchaufroller BluBird, RDI

Riegler | Schlauchaufroller

Robuster Schlauchaufroller mit offenem Stahlgehäuse, automatischer Rücklaufarretierung und silikonfreiem Vollgummi-Schlauch, für Druckluftanwendungen.

BluBird-Druckluftschlauch von Riegler als Rollenware

Der BluBird-Druckluftschlauch von Riegler als Rollenware eignet sich für Betriebe, die Schlauchlängen individuell festlegen oder Druckluftleitungen an einzelne Arbeitsplätze anpassen möchten.

Die Rollenware ist in fünf Grössen erhältlich und kann zugeschnitten und mit passenden Armaturen oder Kupplungen konfektioniert werden. Damit kann sie sowohl für neue Druckluftinstallationen als auch statt schon bestehender Schlauchleitungen genutzt werden.

Typische Einsatzbereiche sind pneumatische Werkzeuge, Montagestationen, Werkbänke, Servicearbeitsplätze sowie mobile Druckluftanwendungen.

Durch die Kombination aus geringem Gewicht und hoher Flexibilität lässt sich der Schlauch auch bei grösseren Längen gut handhaben. Gleichzeitig bietet die robuste Vollgummi-Ausführung die erforderliche Widerstandsfähigkeit für den täglichen Einsatz.

Vorteile der Rollenware
  • individuelle Schlauchlängen möglich

  • in fünf Grössen erhältlich

  • für kundenspezifische Konfektionen geeignet

  • flexibel mit passenden Kupplungen und Anschlüssen kombinierbar

  • für stationäre und mobile Druckluftanwendungen einsetzbar

Vorkonfektionierte BluBird-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung

Für die schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme stehen vorkonfektionierte BluBird-Schlauchleitungen zur Verfügung. Die Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung ist bereits mit den erforderlichen Anschlusskomponenten ausgestattet und kann direkt in bestehende Druckluftsysteme integriert werden.

Die Schnellverschlusskupplung ermöglicht rasches Verbinden und Trennen von pneumatischen Werkzeugen oder anderen Druckluftkomponenten. Der integrierte Vier-Finger-Griff aus Kunststoff erleichtert die Handhabung beim Anschliessen und Lösen der Verbindung.

Diese Ausführung ist besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen Werkzeuge regelmässig gewechselt oder Druckluftanschlüsse häufig verbunden und getrennt werden.

Typische Anwendungen
  • Versorgung pneumatischer Werkzeuge

  • mobile Montage- und Servicearbeiten

  • Werkstattarbeitsplätze

  • Instandhaltungsarbeiten

  • flexible Druckluftanschlüsse an Maschinen und Anlagen

BluBird-Schlauchleitung mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung

Für Anwendungen, bei denen ein kontrolliertes Entkuppeln der Druckluftleitung wichtig ist, steht eine Ausführung mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung zur Verfügung.

Die Druckknopf-Ausführung der Kupplung unterstützt ein kontrolliertes Lösen der Verbindung. Dadurch gestaltet sich die Handhabung beim Werkzeugwechsel oder beim Trennen der Schlauchleitung sicherer und komfortabler.

Die vorkonfektionierte Schlauchleitung kombiniert die Vorteile des leichten und flexiblen BluBird-Schlauchs mit einem für professionelle Druckluftanwendungen geeigneten Sicherheitssystem.

Diese Variante eignet sich besonders für Arbeitsbereiche, in denen Druckluftanschlüsse häufig gewechselt werden oder ein besonderer Fokus auf eine kontrollierte Trennung der Verbindung gelegt wird.

Automatischer BluBird-Schlauchaufroller von Riegler

Ein automatischer Schlauchaufroller sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und unterstützt eine sichere und effiziente Handhabung der Druckluftleitung.

Der BluBird-Schlauchaufroller von Riegler verfügt über ein offenes, pulverbeschichtetes Stahlgehäuse. Das robuste Gehäuse ist für den Einsatz in Werkstatt, Landwirtschaft und Industrie ausgelegt und erlaubt eine gute Sicht auf den aufgewickelten Schlauch.

Dank der automatischen Rücklaufarretierung kann der Schlauch auf die benötigte Länge ausgezogen und in der gewünschten Position fixiert werden. Nach dem Lösen der Arretierung wird der Schlauch automatisch kontrolliert aufgerollt.

Dadurch liegt nicht mehr Schlauch als erforderlich auf dem Boden. Das schafft Ordnung am Arbeitsplatz, reduziert den Platzbedarf und hilft, unnötige Schlaufenbildung und Stolperstellen zu vermeiden.

Je nach Ausführung sind unterschiedliche Schlauchlängen von bis zu 20 Metern erhältlich. Der Schlauchaufroller kann an der Wand, am Boden oder an der Decke montiert werden und lässt sich dadurch flexibel an die räumlichen Gegebenheiten des Arbeitsplatzes anpassen.

Vorteile des Schlauchaufrollers
  • automatisches, geordnetes Aufrollen des Schlauchs

  • Rücklaufarretierung für die gewünschte Arbeitslänge

  • robustes, offenes Stahlgehäuse

  • pulverbeschichtete Oberfläche

  • verschiedene Schlauchlängen erhältlich

  • Montage an Wand, Boden oder Decke möglich

  • weniger lose Schlauchlänge im Arbeitsbereich

  • ideal für häufig genutzte Druckluftarbeitsplätze

  • seitlich abgeschlossen, um die Sicherheit bei Bewegung zu erhöhen (kein Finger-Einklemmen)

BluBird – Erfahrung in der Entwicklung von Schlauchlösungen

BluBird ist eine Marke von RMX Industries. Das Unternehmen verfügt über mehr als 32 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Gummischläuchen und automatisch einziehbaren Schlauchaufrollern.

Die Produkte sind auf professionelle Anwendungen ausgerichtet, bei denen zuverlässige Druckluftverbindungen, eine gute Handhabung und robuste Materialien gefragt sind.

Bei Haberkorn sind die BluBird-Produkte über RIEGLER erhältlich. Damit wird das bestehende Sortiment im Bereich Druckluft und Pneumatik um leichte und flexible Schlauchlösungen für Werkstatt, Montage, Service und industrielle Anwendungen ergänzt.

Beratung, Zuschnitt und Konfektionierung bei Haberkorn

Neben der Auswahl geeigneter Produkte unterstützt Haberkorn auch bei der Zusammenstellung der passenden Druckluftlösung.

Je nach Anwendung müssen Schlauchdurchmesser, Schlauchlänge, Betriebsdruck, Temperaturbereich, Kupplungssystem und Einbausituation angepasst werden. Bei Rollenware ist zudem die passende Kombination aus Schlauch, Anschluss und Kupplung zu berücksichtigen.

Haberkorn unterstützt Kunden bei der Produktauswahl sowie bei Fragen zu Zuschnitt, Konfektionierung und Bestückung von Schlauchaufrollern. Dadurch lassen sich Druckluftlösungen gezielt auf den jeweiligen Arbeitsplatz und die vorhandene technische Infrastruktur abstimmen.

Ihr Experte

Markus Pfister

Markus Pfister

Sortimentsmanager Schläuche und Armaturen, Haberkorn AG

Das könnte Sie auch interessieren
Optimaler Schutz am Arbeitsplatz
Atemschutz gibt Sicherheit
Optimaler Schutz am Arbeitsplatz
3M™-Gehörschutzlösungen
3M™ "Hear for Life"-Programm
3M™-Gehörschutzlösungen
Arbeitsschutz
Schutz vor Erkrankungen
Arbeitsschutz
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Hauptmenü
Hauptmenü