Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) sind in Europa das häufigste, durch Arbeit auftretende Gesundheitsproblem und betreffen Millionen von ArbeitnehmerInnen.

Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates wie zum Beispiel der Wirbelsäule, den Gelenken, Sehnen und Bändern sowie Muskeln werden generell unter dem Begriff Muskel-Skelett-Erkrankungen zusammengefasst. Hauptsächlich werden sie durch Heben oder Bewegen von schweren Lasten, langes Sitzen oder auch häufig wiederholten Hand- oder Armbewegungen ausgelöst. Auch Einwirkungen des Arbeitsumfeldes wie Stress oder schlecht ausgestattete Arbeitsplätze können MSE verursachen bzw. verschlimmern. Sie können also in unterschiedlichsten Berufen auftreten. Zu den häufigsten Ausprägungsarten von Muskel-Skelett-Erkrankungen gehören Rücken- und Nackenschmerzen, Gelenkerkrankungen, Muskelverletzungen und Knochenerkrankungen.

Bei repetitiver manueller Arbeit werden vor allem Hände, Arme und Schultern belastet. Besonders belastend sind sich ständig wiederholende Hand- oder Armbewegungen oder auch Arbeiten, bei denen die Gelenke extrem beansprucht werden. Die Folge dieser Fehlbelastungen können Beschwerden und Erkrankungen wie Sehnenscheidenentzündungen oder das Karpaltunnelsyndrom sein. Hier können moderne Handschuh- und Grifftechnologien aber auch stützende Produkte Abhilfe schaffen.
Spezielle Polsterungen an Innen- und Aussenhand gegen Stösse und Vibrationen in Kombination mit Griffsicherheit für trockene und feuchte Bereiche wirken unterstützend für Gelenke und Muskeln.
Neueste Strick-Technologien sorgen für weniger Hand-Ermüdung und noch bessere, angenehme Passform. Schutzhandschuhe mit Klettverschluss sind rasch und einfach zu schliessen und geben optimalen Halt.
Nahtloser Schnittschutzhandschuh aus einer High-Performance-Schnittschutzfaser mit Anstossschutz an Hand- und Fingerrücken. Innenhand und Fingerspitzen NBR-beschichtet, mit Grip-Finish. Der Handschuh überzeugt durch hervorragende Schnittfestigkeit, sehr guten Tragekomfort, hohe F...
Wasserdichter, vollständig beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh bietet sehr guten Schutz, ist geschmeidig und robust. Gutes Griffvermögen und besonders bequem, ideal für Montagearbeiten.

Langes Stehen belastet Muskeln, Gelenke und Wirbelsäule und ermüdet die Muskulatur. Wenn diese nachlässt, geht die Belastung auf Gelenke, Bänder und Bandscheiben über, die jedoch nicht dafür konstruiert sind. So können (auch chronische) Schmerzen entstehen.
Der Schuh-Produzent Elten hat Arbeitsschuhe mit dem speziellen Dämpfungskonzept WELLMAXX entwickelt, das für den Indoor-Bereich entworfen ist und an denen die Beschäftigten permanente Tätigkeiten im Stehen, Gehen oder Knien ausüben. Bei WELLMAXX Schuhen wird in der Laufsohle das Material Infinergy® verwendet. Dank expandierten thermoplastischen Polyurethans (E-TPU) ist die Dämpfung und Federung auf höchstem Niveau. Tausende kleine Schaumstoffpartikel, die im Inneren geschlossenen Luftzellen enthalten, werden beim Auftreten zusammengepresst und dämpfen so den Aufprall des Fusses besonders gut. Wenn der Druck nachlässt, federt die Sohle blitzschnell wieder in die ursprüngliche Form zurück. Dieser Rückfederungs-Effekt ist besonders hoch und wird grösstenteils wieder an den Träger zurückgegeben. Auch bei mehrstündigem Tragen ermüden die Füsse nicht vorzeitig.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder mit atmungsaktivem Textilfutter. Die Stahlkappe schützt vor herabfallenden Gegenständen und der metallfreie Durchtrittschutz vor spitzen und scharfkantigen Gefahren am Boden, nach EN ISO 20345:2011 S1P FO SRC.
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh in moderner Optik aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial. Die eingesetzte Stahlkappe schützt vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2011 S2 FO SR.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Äusserst bequemer Sicherheitshalbschuh aus wasserabweisendem Obermaterial und atmungsaktivem Textilfutter. Eine leichte Aluminiumkappe und ein metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Rindsleder mit atmungsaktivem Textilfutter. Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC.

Zu den physischen Risikofaktoren zählen auch hohe Lärmpegel, die zu grosser körperlichen Anspannung führen können. Allerdings verursachen auch niedrige Lärmpegel bereits Stress und können Schlaf und Konzentration beeinträchtigen.
Gehörschäden können sehr schnell und schmerzlos entstehen und machen sich unter Umständen erst nach Jahren bemerkbar. Ist das Gehör jedoch erst einmal geschädigt, beeinflusst dies das tägliche Leben massiv und ist nicht heilbar. Auch Hörgeräte können nur bedingt Abhilfe leisten. Daher ist ein richtiger und konsequenter Gehörschutz und dessen korrekte Anwendung immens wichtig.
Auf dem Markt gibt es eine Reihe moderner Gehörschutzlösungen, die auch Funk und Radio beinhalten.
Kompakte, elektronische Ohrstöpsel, die vor Lärm schützen und gleichzeitig Situationsbewusstsein ermöglichen. Sie bieten eine einfache Ein-Tasten-Bedienung, drei Lautstärkestufen und bis zu 15 h Laufzeit. Die robuste Lade- und Aufbewahrungsbox (IP54) sorgt für Schutz, Transport u...