Menu

Wiegezellenschrank H-Scale

Der Haberkorn Wiegezellenschrank H-Scale

Intelligent und sicher – Produktausgabe mit dem Wiegezellenschrank

Sie möchten Ihren Mitarbeitern sensible oder wertvolle Produkte rund um die Uhr einfach zugänglich machen und das, wenn möglich, mit einem Minimum an sozialen Interaktionen? Trotzdem wollen Sie die Transparenz erhöhen und den Aufwand reduzieren? Für Ihre Mitarbeiter soll es auch noch unkompliziert sein? Wir bieten für all diese Anforderungen mit unserem Wiegezellenschrank die optimale Lösung. Der Schrank bietet genügend Platz für die unterschiedlichsten Produkte, die Mitarbeiter können mittels Chip jederzeit darauf zugreifen, und auch die Nachbestellung erfolgt automatisch, indem das Wiegesystem bei Bedarf selbständig nachbestellt. Außerdem werden durch die Bereitstellung der Hilfs- und Betriebsstoffe mithilfe eines Wiegezellenschranks soziale Kontakte gänzlich vermieden. Das erleichtert die Umsetzung von social Distancing im Unternehmen und die Mitarbeiter haben trotzdem jederzeit Zugriff auf die benötigten Produkte.


Wiegezellenschrank H-Scale im Detail

Der Haberkorn Wiegezellenschrank bietet viele Vorteile

Die Vorteile

Sicherheit der Mitarbeiter

  • social Distancing durch personenlose Produktausgabe

Einfache Bereitstellung

  • Zugriff nur für Berechtigte
  • Entnahme rund um die Uhr möglich
  • produktgerechte Lagerung
  • Entlastung des Magazins und Einsparung von Wegzeiten

Optimale Transparenz

  • persönliche Identifikation mit dem Chip
  • Bestandserfassung durch Wiegen
  • automatische Nachbestellung bei Erreichen der Mindestmenge
  • Reduktion von Schwund

Variables System

  • einfaches Aktualisieren der Zugriffsrechte
  • rasche Anpassung des Bestands möglich
  • Lagerung unterschiedlicher Mengen je nach Verbrauch
  • Konfiguration und Bestückung individuell anpassbar
Sicherheit durch Chipverriegelung beim Wiegezellenschrank

Der Wiegezellenschrank in vier Schritten
1. Schrank öffnen

Bei jeder Entnahme identifiziert sich der Mitarbeiter mit seinem Chip. Dieser wird vom Schließsystem geprüft und die Türe wird automatisch entriegelt.

Transparente Produktentnahme beim Wiegezellenschrank

2. Entnahme der Produkte

Der Mitarbeiter entnimmt die benötigten Produkte. Die Änderungen im Bestand, die Mitarbeiterdaten und der Zeitpunkt der Entnahme werden protokolliert und sorgen für optimale Transparenz.

Der Haberkorn Wiegezellenschrank bestellt automatisch nach

3. Automatische Nachbestellung

Der Bestand wird durch Wiegen erkannt und an Haberkorn übermittelt. Bei Erreichen der Mindestmenge wird automatisch eine Nachbestellung ausgelöst.

Schnelle Nachbestückung beim Wiegezellenschrank

4. Einfache Nachbefüllung

Haberkorn liefert die Ware zeitgerecht und füllt bei Bedarf den Schrank auch wieder auf. Der Versorgungskreislauf ist damit lückenlos und sicher.


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!